Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 77D14501E Supapă cu bilă, 1 inch NPT, bronz, orificiu complet | CC4NVT

APOLLO VALVES 77D14501E Supapă cu bilă, 1 inchi NPT, bronz, orificiu complet

În stoc
Articol: CC4NVT Model: 77D14501E

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€237.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tipul actuatoruluiDoar acționare
Material corpBronz
Tip conexiuneNPT
Tip de portPort complet
Evaluare presiune600 CWP
Tipul de etanșareInel O EPDM
Material scaunMulti-Sigiliu
Mărimea1"
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
Tăiați materialul316 SS
TipStandard
Tipul supapei2 supape cu bilă pentru PC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz, port complet, montaj direct pentru actuatoare

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
APOLLO VALVES 77D14301E Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, bronz, orificiu complet | CC4NVG 77D14301E1 / 2 "€103.62
APOLLO VALVES 77D14401E Supapă cu bilă, 3/4 inch NPT, bronz, orificiu complet | CC4NVM 77D14401E3 / 4 "€151.70
APOLLO VALVES 77D14701E Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, bronz, orificiu complet | CC4NVQ 77D14701E1 1/2 lbs.€380.69
APOLLO VALVES 77D14801E Supapă cu bilă, 2 inchi NPT, bronz, orificiu complet | CC4NVV 77D14801E2"€597.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 77D14501E Supapă cu bilă, 1 inchi NPT, bronz, orificiu complet
€237.43 /unitate