BALDOR MOTOR IDDRPM21404 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, 3 Phase, DPG-FV, RL2162 Frame | AJ6WCD

BALDOR MOTOR IDDRPM21404 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, 3 faze, DPG-FV, cadru RL2162

În stoc
Articol: AJ6WCD Model: IDDRPM21404

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,361.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Ambiant (C)40
ClasăSTOC
ÎmprejmuireDPG-FV
Note de subsolRPM AC
Inrameaza-leRL2162
Marimea rameiRL2162
Frecvență-
HP40
Clasa de izolareH
Design NEMAA
producție40 HP
Fază3
RPM1750/2000
Factor de serviciu1
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 137.25
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)140.97
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPamperiÎmprejmuireproducțieLungime totalăFazăEvaluareRPMPreț
MOTOR BALDOR IDBRPM18154C Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEBC, FL1844C Cadru | AJ6WAY IDBRPM18154C15 CP----3 tel60 Hz-€10,979.81
MOTOR BALDOR IDBRPM21254C Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, 3 faze, TEBC, FL2162C Cadru | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535€12,524.98
MOTOR BALDOR IDBRPM21304C Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, 3 faze, TEBC, FL2162C Cadru | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525€12,524.98
MOTOR BALDOR IDBRPM21404 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, 3 faze, TEBC, FL2173 Cadru | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525€14,183.17
MOTOR BALDOR IDBRPM25504 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, 3 faze, TEBC, FL2570 Cadru | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545€14,830.35
MOTOR BALDOR IDBRPM25604 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 CP, 3 faze, TEBC, FL2578 Cadru | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540€21,603.55
MOTOR BALDOR IDBRPM25754 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, 3 faze, TEBC, FL2586 Cadru | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545€25,685.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR IDDRPM21404 Motor cu invertor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, 3 faze, DPG-FV, cadru RL2162
€13,361.87 /unitate