Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL 01311 Cablu de service SJOOW Negru 18/3 50 picioare | AF6YPB 20PX57

CAROL 01311 Cablu de service SJOOW Negru 18/3 50 picioare

În stoc
Articol: AF6YPB Model: 01311Crucea Ref: 20PX57
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
€66.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiCauciuc
Tipul jacheteiSJOOW
Max. Amperi10
Max. Voltaj300
Diametrul exterior nominal.0.305 "
Număr de conductori3
Lungimea bobinei50ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 90 grade C
Culoarea firuluiNegru, Alb, Verde
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Interior / exterior (interior / exterior)

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial conductorCuloarea jacheteiCuloarea firuluiDimensiunea firuluiMaterialul sacouluiMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Preț
CAROL 01343.35T.01 Cablu portabil Sjoow 16/4 Awg 250 picioare 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, alb, roșu, verde16AWGEPDM cauciuc100.365 "€400.06
CAROL 01384.85.01 Cablu portabil Sjoow 10/4 Awg 250 picioare 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, alb, roșu, verde10AWGEPDM cauciuc250.655 "€1,765.49
CAROL 01312.35T.01 Cablu portabil Sjoow 16/2 Awg 250 picioare 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, alb16AWGEPDM cauciuc130.31 "€432.44
CAROL 01342.35T.01 Cablu portabil Sjoow 16/3 Awg 250 picioare 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, Alb, Verde16AWGEPDM cauciuc130.33 "€324.78
CAROL W1358.35.01 Cablu portabil Sjoow 14/2 Awg 250 picioare 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, alb14AWGEPDM cauciuc180.34 "€432.44
CAROL 01360.35T.01 Cablu portabil Sjoow 14/3 Awg 250 picioare 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35T.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, Alb, Verde14AWGEPDM cauciuc180.365 "€743.61
CAROL 01312.82.01 Cablu portabil Sjoow 16/2 Awg 100 picioare 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, alb16AWGEPDM cauciuc130.31 "€187.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 01311 Cablu de service SJOOW Negru 18/3 50 picioare
€66.26 /unitate