Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHRONOMITE LABS SR-30L/120 Încălzitor de apă fără rezervor 120 V 3600 Watt | AE8LPN 6DXT2

CHRONOMITE LABS Încălzitor de apă SR-30L / 120 fără rezervor 120 V 3600 wați

În stoc
Articol: AE8LPN Model: SR-30L / 120Crucea Ref: 6DXT2
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
€355.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor de apa Elec fara rezervor
Amplificatoare AC30
Temperatură implicită140 grade F
Adâncime2.75 "
Înălţime6.25 "
Min. Activarea fluxului0.40 g / min
MontareOrizontală
Fază1
Domeniul de presiune25 la 150 psi
Comercial RezidențialComercial / rezidențial
Temp. Gamă90 de grade până la 120 de grade F
Temp. Rise @ 0.5 GPM49 grade F
Temp. Rise @ 1.5 GPM17 grade F
Temp. Rise @ 20.0 GPM30A
Voltaj120 VAC
Racordarea la apă3/8" compresie
Aplicarea încălzitorului de apăScufundați
Watts3600
Lăţime10.125 "
Dimensiunea firului10AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Încălzitorul de apă electric fără rezervor Chronomite Labs SR-30L/120 oferă apă caldă la cerere, eliminând necesitatea unui rezervor de stocare și asigurând eficiența energetică pentru spații mai mici sau acolo unde o alimentare continuă cu apă caldă este esențială. Este ideal pentru bucătării, băi sau corpuri de la distanță.

Caracteristici:

  • Încălzitorul de apă electric fără rezervor Chronomite Labs SR-30L/120 are un consum puternic de energie de 3600 W, asigurând o livrare eficientă de apă caldă la cerere.
  • Acest încălzitor de apă fără rezervor oferă o gamă de temperatură reglabilă, permițând un control precis pentru a satisface nevoile specifice de apă caldă.
  • Este echipat cu fitinguri de compresie și un control al debitului robinetului pentru o instalare ușoară și confort de utilizare.
  • Acest încălzitor de apă fără rezervor are o carcasă din aluminiu, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune.

Întrebări frecvente:

Î. Îl pot instala în spații mici?

R. Da, încălzitorul de apă fără rezervor are o amprentă mică și este potrivit pentru montarea pe perete în spații limitate.

Î. Care este intervalul de temperatură pe care îl poate oferi acest încălzitor de apă electric fără rezervor Chronomite Labs SR-30L/120?

A. Unitatea poate furniza apă caldă cu o temperatură maximă de 160 de grade F și are un termostat reglabil pentru un control precis al temperaturii.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiAmplificatoare ACArticolDomeniul de presiuneTemp. GamăVoltajWattsLăţimePreț
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Încălzitor de apă fără rezervor 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Incalzitor de apa Elec fara rezervor45 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F120 VAC18009.62 "€346.73
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi104 grade F208 VAC41609.62 "€459.56
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F208 VAC41609.62 "€401.64
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F277 VAC55409.62 "€361.69
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F277 VAC83109.62 "€395.11
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F208 VAC62409.62 "€373.94
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Încălzitor de apă electric fără rezervor 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi110 grade F208 VAC62409.62 "€476.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRONOMITE LABS Încălzitor de apă SR-30L / 120 fără rezervor 120 V 3600 wați
€355.73 /unitate