Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC P-392 Pompă de mână hidraulică ușoară, presiune maximă de 10000 PSI | AF2NGF 6W462

ENERPAC P-392 Pompă de mână hidraulică ușoară, presiune maximă de 10000 PSI

În stoc
Articol: AF2NGF Model: P-392Crucea Ref: 6W462
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
€1,181.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de mână hidraulică
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A13.56 "
Dimensiunea B21 "
Dimensiunea C1.44 "
Dimensiunea D3.93 "
Dimensiunea E1.31 "
Dimensiunea G3/8 "-18 NPTF
Dimensiunea H20.56 "
Dimensiunea J1.19 "
Dimensiunea L7"
Dimensiunea M0.63 "
Max. Debit la presiunea nominală0.151 cu. in./stroke
Max. Efort de manevrare93 lbs.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Numărul de etape2
Deplasarea uleiului pe cursă Prima etapă0.687 cu. în.
Deplasarea uleiului pe cursă Etapa a 2-a0.151 cu. în.
Cursa pistonului1"
Sursa de putereManual
Evaluarea presiunii prima etapă200 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă10000 psi
Capacitate rezervor55 cu. în.
Tip vitezăDouă viteze
Capacitate utilă de ulei55 cu. în.
Funcționarea supapeiManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.49
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8413500070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pompa manuală hidraulică Enerpac P-392 este utilizată pentru a genera forță hidraulică, permițând funcționarea cilindrilor hidraulici, uneltelor și echipamentelor. Este potrivit pentru ridicarea obiectelor grele, îndoirea metalelor și presarea componentelor împreună.

Caracteristici:

  • Pompa manuală ușoară Enerpac P-392 cu 2 viteze reduce oboseala lucrătorului prin utilizarea unui efort redus la mâner.
  • Are un rezervor din nailon umplut cu sticlă și o bază de pompă din aluminiu încapsulată în nailon pentru a rezista la coroziune, făcându-l ideal în medii umede.
  • Această pompă de mână hidraulică Enerpac este echipată cu un mâner de blocare pentru transport ușor.
  • Mânerul său neconductiv din fibră de sticlă protejează operatorii de șocuri electrice.
  • Această pompă manuală hidraulică are o supapă internă de limitare a presiunii pentru a proteja împotriva supraîncărcării.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac 6 ft, 10 ft, 15 ft și 20 ftAnsambluri de furtun: Aceste ansambluri de furtun sunt proiectate pentru a asigura un transfer fiabil al fluidului hidraulic și prezintă o expansiune volumetrică scăzută sub presiune, ceea ce ajută la menținerea eficienței sistemului hidraulic.
  • Enerpac Cilindru cu cric RSM-100: Această combinație oferă o soluție puternică și versatilă pentru sarcinile de ridicare și poziționare în spații înguste datorită profilului său de înălțime minimă.
  • Enerpac Cilindru hidraulic cu acțiune simplă: Permite operațiuni de ridicare și împingere hidraulice fiabile și precise. Indiferent dacă vă ocupați de sarcini grele sau de proiecte complicate, acest duo de accesorii asigură eficiență și acuratețe, făcându-l o componentă esențială pentru trusa dvs. de instrumente hidraulice.

Întrebări frecvente:

Î. Cum este această pompă manuală ușoară Enerpac P-392 cu 2 viteze mai bună decât o pompă cu o singură viteză?

A. Această pompă manuală cu două viteze reduce cursele mânerului cu până la 78% față de o pompă cu o singură viteză, rezultând o ridicare mai ușoară și mai rapidă.

Î. Cum să aveți grijă de o pompă manuală hidraulică?

A.

  • Verificați pompa pentru scurgeri și înlocuiți garniturile uzate, dacă există.
  • Curățați periodic filtrele.
  • Asigurați-vă lubrifierea corespunzătoare înainte de utilizare.

Î. Cum să fiți în siguranță în timp ce utilizați pompa manuală Enerpac P-392?

A.

  • Evitați supraîncărcarea unității.
  • Urmați tehnicile adecvate de ridicare și poziționare.
  • Purtați echipament de protecție personală adecvat.

Î. Cum se instalează întrerupătorul de timp pentru ciclu procentual Intermatic CT2000?

A.

  • Alegeți unde doriți să plasați cronometrul.
  • Slăbiți șurubul capacului, ridicați capacul și deconectați cablul plăcii de circuite.
  • Atașați ferm cronometrul folosind 1 sau 2 șuruburi care se potrivesc bine, dimensiunea de cel puțin 8 AWG (șuruburi nu sunt furnizate). Dacă este necesar, utilizați un burghiu pentru a face gaura inferioară în bază. Odată deschis, fixați orificiul inferior cu un șurub. Strângeți șuruburile după cum este necesar, dar nu prea mult.
  • Conectați butucii de conductă la conductă înainte de a le conecta la suport. După ce ați introdus butucii în suport, faceți acest pas cu atenție.
  • Conectați cronometrul urmând codurile naționale și locale. Asigurați-vă că conexiunile cablajului Clock Power corespund specificațiilor pentru intrarea de 120 sau 240 volți AC. Reglați SW1 în poziția corectă pentru puterea ceasului de 120V sau 240V (temporizatorul este trimis în poziția de 240V).
  • Faceți conexiuni de sarcină așa cum se arată. Observați că firele roșii sunt conectate la contacte izolate ale releului, permițând încărcăturii să primească energie de la un circuit/tensiune diferit de „Clock Power”. Alimentați unul dintre firele roșii și conectați celălalt fir roșu la sarcină.
  • Conectați toate firele de împământare la șurubul/șurubul de împământare de pe suport.
  • Pentru a pune capacul înapoi, faceți pasul 2 în sens invers. Reconectați conectorul plăcii de circuit și utilizați șurubul capacului pentru a fixa capacul (evitați strângerea excesivă).
  • În cele din urmă, restabiliți curentul la temporizator la panoul de deconectare sau întrerupător.

Q. Are Raptor Supplies oferiți o pompă manuală hidraulică Enerpac similară cu o presiune mai mare?

R. Da, clienții care caută o pompă manuală hidraulică cu o presiune mai mare pot opta pentru Enerpac P2282 pompa manuala hidraulica având o presiune nominală de 40000 psi.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ADimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MDimensiunea PDimensiunea QPreț
ENERPAC P141 Pompă de mână hidraulică ușoară, ulei utilizabil de 20 inchi cubi | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFAcțiune unică7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€947.96
Pompă manuală hidraulică cu o singură treaptă ENERPAC P18, o singură viteză, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Acțiune unică8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,405.27
ENERPAC P392ALSS Pompă hidraulică manuală 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Acțiune unică------€1,862.00
ENERPAC P-802 Pompă manuală hidraulică | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFAcțiune unică13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€2,114.51
Pompă manuală ENERPAC P202, două viteze, 10000 psi, 155 inchi cubi, cu acțiune simplă | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFAcțiune unică13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€1,114.95
Pompă hidraulică manuală ENERPAC P391, o singură viteză, lățime totală de 4.75 inci | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFAcțiune unică13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,272.69
Pompă hidraulică manuală ENERPAC P464, dublă treaptă, 10000 PSI, mâner din fibră de sticlă | AD6MRB 46C559 P464-Acțiune dublă8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€6,924.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC P-392 Pompă de mână hidraulică ușoară, presiune maximă de 10000 PSI
€1,181.57 /unitate