Pompa manuală hidraulică din oțel Enerpac P462 ultima este utilizată pentru ridicarea, șuruburi sau aplicarea presiunii în aplicații de construcții, producție și reparații. Această pompă este ideală pentru aplicații care necesită o capacitate mai mare de ulei, cum ar fi numeroase conexiuni pentru cilindri.
Caracteristici:
- Dispune de un mâner ergonomic de prindere rapidă pentru un transport ușor și mai puțină oboseală a utilizatorului.
- Această pompă manuală hidraulică vine cu un rezervor fără aerisire care elimină vărsarea și are o presiune maximă de funcționare de 10000 psi.
- Avansează sau retrage un cilindru cu acțiune simplă sau alimentează o unealtă hidraulică pentru a menține sarcini.
- Această pompă hidraulică oferă un sistem de ștergere și piston cromat pentru performanțe durabile și de lungă durată.
- Este echipat cu o supapă internă de limitare a presiunii care asigură protecție la suprasarcina pompei.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este presiunea nominală a acestei pompe hidraulice?
A. Această pompă oferă valori nominale de presiune în prima etapă și a doua etapă de 200 psi, respectiv 10000 psi.
Î. Ce tip de cilindru poate fi utilizat cu această pompă manuală hidraulică Enerpac P-462?
A. Această pompă este compatibilă cu cilindrii cu efect simplu ai mărcii.
Î. Care este diferența dintre o pompă hidraulică cu o singură treaptă și cea dublă?
A. Pompele cu o singură treaptă utilizează doar presiunea atmosferică pentru deplasarea fluidului, în timp ce pompele cu două trepte utilizează atât presiunea hidraulică, cât și presiunea atmosferică pentru alimentarea pompei.
Î. Cum să curățați și să întrețineți această pompă manuală hidraulică din oțel Enerpac P-462?
A.
- Asigurați-vă că sistemul hidraulic este depresurizat și deconectat de la orice sursă de alimentare.
- Utilizați o cârpă curată sau o cârpă pentru a șterge exteriorul pompei manuale, îndepărtând orice murdărie, resturi sau reziduuri de ulei.
- Verificați pompa pentru orice semne de deteriorare, cum ar fi scurgeri, fisuri sau piese uzate. Dacă observați orice problemă, consultați instrucțiunile producătorului sau contactați un profesionist pentru reparații.
- Aplicați un lubrifiant adecvat părților mobile ale pompei manuale, cum ar fi mânerul, pistonul și pistonul, urmând instrucțiunile producătorului.
Î. Cum se instalează această pompă de mână hidraulică?
A.
- Identificați locul de montare potrivit pentru pompa manuală hidraulică.
- Atașați în siguranță pompa la suprafața de montaj aleasă folosind feroneria corespunzătoare.
- Conectați conductele sau fitingurile hidraulice la pompă conform cerințelor sistemului.
- Asigurați-vă alinierea corectă și conexiunile strânse pentru a preveni scurgerile.
- Umpleți sistemul hidraulic cu lichidul recomandat, urmând instrucțiunile producătorului.
- Aerisiți aerul din sistem dacă este necesar, utilizând procedura specificată.
- Verificați eventualele scurgeri și strângeți conexiunile dacă este necesar.
Î. Care este presiunea nominală a acestei pompe hidraulice?
A. Această pompă oferă valori nominale de presiune în prima etapă și a doua etapă de 200, respectiv 10000 psi.
Î. Care este diferența dintre o pompă hidraulică cu o singură treaptă și cea dublă?
A. Pompele cu o singură treaptă utilizează doar presiunea atmosferică pentru deplasarea fluidului, în timp ce pompele cu două trepte utilizează atât presiunea hidraulică, cât și presiunea atmosferică pentru alimentarea pompei.