Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC RC-104 Cilindru hidraulic de uz general, cu acțiune simplă, 11.2 tone, capacitate | AF2YEH 6Z783

ENERPAC RC-104 Cilindru hidraulic de uz general, cu acțiune simplă, 11.2 tone, capacitate

În stoc
Element: AF2YEH Model: RC-104Crucea Ref: 6Z783
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
€1,018.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi1.56 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.5 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului5/16"-18 UN
De la bază la portul Advance0.75 "
Capacitate10 tonuri.
Înălțime prăbușită6.75 "
Lungimea firului gulerului1.06 "
Dimensiunea firului gulerului2 1/4"-14 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru1.69 "
Avansarea zonei efective a cilindrului2.24 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă10.88 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans11.2 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei9.23 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.55 "
Opțional Diam șa înclinată.1.38 "
În afara Dia.2.25 "
Piston Dia.1.5 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 "-8
Lungimea filetului pistonului0.75 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.38 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.25 "
Cursă4.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8431100090
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindrul hidraulic Enerpac RC-104 este folosit pentru a ridica și a coborî sarcini grele și pentru a furniza forțe de tragere și împingere cu efort minim folosind o pompă hidraulică. Acest cilindru hidraulic cu piston tubular cu acțiune simplă oferă cursă/forță unidirecțională în aplicații offshore, de inginerie, maritime, aerospațiale, petrol și gaze, agricultură, minerit, alimentație și producție.

Caracteristici:

  • Enerpac RC-104 are un sistem de rulmenți cu benzi de uzură compozite pentru rezistență sporită la sarcină laterală.
  • Această unitate Enerpac vine cu un sistem trio hibrid de arcuri pretensionate pentru retragere rapidă.
  • Este echipat cu garnituri de polietilenă de calitate superioară pentru o uzură redusă.
  • Acest cilindru hidraulic vine cu un ștergător cu piston pentru reducerea contaminării și prelungirea duratei de viață a cilindrului.
  • Are un arc pretensionat pentru îmbunătățirea vitezei retractate.
  • Acest cilindru hidraulic cu acțiune simplă are un finisaj email copt pentru rezistență la coroziune.

Standarde și aprobări:

  • CA ÎN

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de reductor de viteză este utilizat în cilindrul hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RC-104?

A. O acționare indirectă este utilizată pentru a reduce viteza cilindrului hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RC-104.

Î. Cum să evacuați aerul din cilindrii hidraulici Enerpac?

A.

  • Atașați cilindrul și pompa cu un ansamblu de furtun adecvat.
  • Așezați pompa la un nivel mai înalt decât cilindrul, dacă este posibil.
  • Aerisiți rezervorul pompei și avansați și retrageți cilindrul cu presiune mică sau deloc.
  • Dacă pistonul funcționează fără probleme, aerul a fost evacuat din sistem. Dacă cilindrul se retrage într-un mod sacadat, spongios sau pulsatoriu, continuați să ciclați pompa și tija cilindrului până când funcționarea devine lină.

Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a acestui cilindru hidraulic Enerpac RC-104?

A. 11.2 tone.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.208.74 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.136.67 cu. în.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.26.84 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.31.31 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC-104 Cilindru hidraulic de uz general, cu acțiune simplă, 11.2 tone, capacitate
€1,018.90 /unitate