ENERPAC RC-252 Cilindru hidraulic de uz general, cu acțiune simplă, oțel, 10000 PSI | AC9UJY 3KD45

ENERPAC RC-252 Cilindru hidraulic de uz general, cu acțiune simplă, oțel, 10000 PSI

În stoc
Element: AC9UJY Model: RC-252Crucea Ref: 3KD45

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,564.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi2.31 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.75 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului1/2"-13 UN
De la bază la portul Advance1"
Capacitate25 tonuri.
Înălțime prăbușită6.5 "
Lungimea firului gulerului1.94 "
Dimensiunea firului gulerului3 5/16"-12 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru2.56 "
Avansarea zonei efective a cilindrului5.16 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă8.5 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans25.8 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei10.31 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.59 "
Opțional Diam șa înclinată.1.97 "
În afara Dia.3.38 "
Piston Dia.2.25 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 1/2 "-16
Lungimea filetului pistonului1"
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.97 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.41 "
Cursă2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.49
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Berbec hidraulic Enerpac RC-252 RC Series conceput pentru a ridica cu ușurință sarcini grele
    • Folosit cu pompe hidraulice pentru aplicații de sertizare, presare și perforare
    • Construcție durabilă din oțel, o presiune maximă de lucru de 10000 PSI și o capacitate nominală de 25 de tone
    • Vine cu cuplaj și capac de praf

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.208.74 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.136.67 cu. în.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.26.84 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.31.31 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC-252 Cilindru hidraulic de uz general, cu acțiune simplă, oțel, 10000 PSI
€1,564.60 /unitate