Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB202N 1-1/4 până la 4 inchi | AH2DUN 25TU91

ENERPAC STB202N Îndoitor hidraulic pentru țevi de 1-1/4 până la 4 inchi

În stoc
Articol: AH2DUN Model: STB202NCrucea Ref: 25TU91

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€35,864.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBender hidraulic pentru țevi
Unghi de îndoire90 grade
MaterialAluminiu
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Gama țevii Dimensiune nominală One Shot1 1/4 "până la 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 172.35
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)120.95
Lățimea navei (cm)38.74
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a aplica presiune hidraulică pentru a îndoi țevile metalice și conductele electrice la unghiuri specifice
    • Îndoitoarele Eject-O-Matic echipate cu cilindru cu dublă acțiune pentru evacuarea țevii din sabotul de îndoire
    • Pantofii de îndoire din aluminiu tratat termic și cadrul de îndoire fac îndoiri netede și fără șifonare
    • BZ12091 indicator de unghi pentru îndoire precisă
    • Setul include cilindru Enerpac, furtun și manual
    • Carcasă robustă din oțel pentru depozitare în siguranță

Variante de produs

ProdusModelMaterialGama țevii Dimensiune nominală One ShotSursa de putereVoltajPreț
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101H | AC3DYD 2RV32 STB101HOţel1/2 "până la 2"Pompa manuala-€12,761.91
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101A 1/2 până la 2 inch | AH2DUF 25TU84 STB101AAluminiu1/2 "până la 2"Pompa de aer-€15,210.27
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101B 1/2 până la 2 inch | AH2DUG 25TU85 STB101BAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică115V€18,338.41
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101E 1/2 până la 2 inch | AH2DUH 25TU86 STB101EAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică230V€19,772.53
ENERPAC STB101N Set de îndoit țevi hidraulice, aluminiu, pentru țevi de 1/2 până la 2 inch | AH2DUJ 25TU87 STB101NAluminiu1/2 "până la 2"--€12,411.47
Set de îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB101X, pentru țevi de 1/2 până la 2 inch, unghi de îndoire de 90 de grade | AH2DUK 25TU88 STB101XAluminiu1/2 "până la 2"--€9,441.96
Îndoit țevi hidraulice ENERPAC STB202B 1-1/4 până la 4 inchi | AH2DUL 25TU89 STB202BAluminiu1 1/4 "până la 4"Pompă electrică115V€52,920.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC STB202N Îndoitor hidraulic pentru țevi de 1-1/4 până la 4 inchi
€35,864.24 /unitate