FILLRITE FR151 Pompă acționată manual cu piston, cu tub telescopic și găleată | AC9VVT 3KUE7

FILLRITE Pompă manuală cu piston FR151, cu tub telescopic și găleată

În stoc
Element: AC9VVT Model: FR151Crucea Ref: 3KUE7

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€436.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorAluminiu
Tip adaptorvrană
Materialul tubului de refulareFonta si Aluminiu
Pentru utilizare peTobe, Totes și Butoaie
Materialul garnituriiNitril
GPM20
Material carcasăAluminiu
Dimensiunea intrării1"
Max. GPM pentru petrol11 oz. Per accident vascular cerebral
Max. GPM pentru apă11 oz. Per accident vascular cerebral
Max. Cap115 ft.
Max. Temperatura lichidului120 grade F
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.120 grade F
Max. Viscozitate1500 SSU
Cap maxim115 ft.
contorizatNu
Uncii per accident vascular cerebral25.6 uncie
Dimensiunea de ieșire3/4 "FNPT
Lungime totală34.75 "
Intervalul de pH5 la 7
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul corpului pompeiAluminiu
Material sigiliupolietilenă
Lungimea tubului de aspirație20 "la 34-1 / 2"
Dimensiune ID ieșire tub de aspirație1"
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/8 "
Tipul tubului de aspirațieTelescopic
Materiale umedeAluminiu, Buna-N, rășină PTFE, oțel inoxidabil 301, oțel zincat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompă cu piston cu o țeavă de aspirație telescopică din oțel și o duză de găleată, utilizată pentru transferul de volum redus al benzinei, motorinei și kerosenului din butoaie și butoaie (nu este potrivită cu apă)
    • Potrivit pentru utilizare în spații înguste
    • Transferă până la 20 de galoane la 100 de curse și poate fi configurat pentru un flux reversibil

Variante de produs

ProdusModelLungimeTip adaptorPentru utilizare peMax. ViscozitateDimensiunea de ieșireLungime totalăIntervalul de pHMaterialul pistonuluiPreț
FILLRITE FR152 Pompă manuală pentru transfer de combustibil în stil piston, ieșire de 3/4 inch | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€433.75
FILLRITE FR112A Pompă pentru tambur acționată manual, cu autoamorsare, cu acțiune rotativă | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€416.25
Pompă manuală cu piston cu pârghie FILLRITE FR20V, cu conductă de aspirație telescopică | AC4RXP 30J077 FR20V-vranăTobe, Totes și Butoaie50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 la 11.9Polipropilenă€203.99
FILLRITE FR112AC Pompă pentru tambur acționată manual, Conexiune de descărcare de tip FNPT | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€670.49
FILLRITE FRHP32V Pompă pentru tambur acționată manual, cu tub de aspirație telescopic | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-vranăDEF, uleiuri ușoare, lubrifiant pentru angrenaje, uleiuri hidraulice50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 la 11.9Polipropilenă€216.43
Pompă manuală rotativă FILLRITE SD62, carcasă din fontă, găleată, montare rezervor | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€153.56
Pompă manuală cu piston cu pârghie FILLRITE SD11, oțel, lungime 35 inchi, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€86.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE Pompă manuală cu piston FR151, cu tub telescopic și găleată
€436.89 /unitate