FILLRITE FR152 Pompă manuală pentru transfer de combustibil în stil piston, ieșire de 3/4 inch | AB2VRR 1P892

FILLRITE Pompă manuală de transfer de combustibil FR152 tip piston, ieșire de 3/4 inch

În stoc
Element: AB2VRR Model: FR152Crucea Ref: 1P892

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€433.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tip adaptor2 "Bung
GPM20
Înălţime8"
Lungimea furtunului8ft
Material carcasăAluminiu
Dimensiunea intrării1 "MNPT
Max. Viscozitate1500 SSU
Dimensiunea de ieșire3/4 "FNPT
Lungime totală19 "
Material sigiliuBuna-N
AutoamorsareDa
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)60.71
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompă manuală Fill-Rite FR152 potrivită pentru transferul fluidelor cu vâscozitate medie, inclusiv motorină, uleiuri și benzină de la tobe, tamburi și butoaie pentru aplicații auto
    • Carcasă din aluminiu turnat cu căptușeală din oțel inoxidabil pentru protecție împotriva lichidelor abrazive și a condițiilor industriale dure
    • Adaptor pentru două rezervoare de montare ușoară pentru instalare rapidă și țeavă de aspirație reglabilă rezistentă la coroziune pentru durabilitate
    • Acțiune cu piston rotativ la 180 de grade pentru inversarea ușoară a debitului pompei
    • Oferă 76 de litri la 100 de lovituri
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelLungimeTip adaptorPentru utilizare peMax. ViscozitateDimensiunea de ieșireLungime totalăIntervalul de pHMaterialul pistonuluiPreț
FILLRITE FR112A Pompă pentru tambur acționată manual, cu autoamorsare, cu acțiune rotativă | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€416.25
Pompă manuală cu piston cu pârghie FILLRITE FR20V, cu conductă de aspirație telescopică | AC4RXP 30J077 FR20V-vranăTobe, Totes și Butoaie50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 la 11.9Polipropilenă€203.99
FILLRITE FR151 Pompă acționată manual cu piston, cu tub telescopic și găleată | AC9VVT 3KUE7 FR151-vranăTobe, Totes și Butoaie1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 la 7Aluminiu€436.89
FILLRITE FR112AC Pompă pentru tambur acționată manual, Conexiune de descărcare de tip FNPT | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€670.49
FILLRITE FRHP32V Pompă pentru tambur acționată manual, cu tub de aspirație telescopic | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-vranăDEF, uleiuri ușoare, lubrifiant pentru angrenaje, uleiuri hidraulice50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 la 11.9Polipropilenă€216.43
Pompă manuală rotativă FILLRITE SD62, carcasă din fontă, găleată, montare rezervor | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€153.56
Pompă manuală cu piston cu pârghie FILLRITE SD11, oțel, lungime 35 inchi, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€86.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE Pompă manuală de transfer de combustibil FR152 tip piston, ieșire de 3/4 inch
€433.75 /unitate