FILLRITE FR112A Pompă pentru tambur acționată manual, cu autoamorsare, cu acțiune rotativă | AB2VRT 1P893

FILLRITE Pompa tambur actionata manual FR112A, cu autoamorsare, cu actiune rotativa

În stoc
Element: AB2VRT Model: FR112ACrucea Ref: 1P893

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€416.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tip adaptor2 "Bung
GPM11.5
Înălţime7.25 "
Lungimea furtunului8ft
Material carcasăAluminiu turnat
Dimensiunea intrării1 "MNPT
Max. Viscozitate1500 SSU
Dimensiunea de ieșire3/4 "FNPT
Lungime totală24 "
Material sigiliuBuna-N
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație22 "până la 40"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.01
Înălțimea navei (cm)59.94
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompă manuală de mare capacitate Fill-Rite FR112A pentru transferul benzinei, kerosenului, motorinei și biodieselului în petrol și gaze și aplicații auto
    • Pompa se montează cu ușurință pe un tambur standard cu 2 inch NPT
    • Rotor din fontă și carcasă din aluminiu turnat pentru o funcționare pe termen lung și rezistență la abraziune
    • Integrat cu o supapă de reținere și o sită încorporate pentru a preveni returul și, respectiv, contaminanții nedoriți să intre în combustibil
    • Acțiune de inversare pentru inversarea rapidă a fluxului de fluid
    • Vine cu un duză, un furtun de 8 inch și o țeavă de aspirație din oțel telescopică
    • Livrează până la 37.85 litri sau 10 galoane în 100 de rotații
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelLungimeTip adaptorPentru utilizare peMax. ViscozitateDimensiunea de ieșireLungime totalăIntervalul de pHMaterialul pistonuluiPreț
FILLRITE FR152 Pompă manuală pentru transfer de combustibil în stil piston, ieșire de 3/4 inch | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€433.75
Pompă manuală cu piston cu pârghie FILLRITE FR20V, cu conductă de aspirație telescopică | AC4RXP 30J077 FR20V-vranăTobe, Totes și Butoaie50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 la 11.9Polipropilenă€203.99
FILLRITE FR151 Pompă acționată manual cu piston, cu tub telescopic și găleată | AC9VVT 3KUE7 FR151-vranăTobe, Totes și Butoaie1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 la 7Aluminiu€436.89
FILLRITE FR112AC Pompă pentru tambur acționată manual, Conexiune de descărcare de tip FNPT | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€670.49
FILLRITE FRHP32V Pompă pentru tambur acționată manual, cu tub de aspirație telescopic | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-vranăDEF, uleiuri ușoare, lubrifiant pentru angrenaje, uleiuri hidraulice50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 la 11.9Polipropilenă€216.43
Pompă manuală rotativă FILLRITE SD62, carcasă din fontă, găleată, montare rezervor | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€153.56
Pompă manuală cu piston cu pârghie FILLRITE SD11, oțel, lungime 35 inchi, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€86.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE Pompa tambur actionata manual FR112A, cu autoamorsare, cu actiune rotativa
€416.25 /unitate