FILLRITE Pompe de tambur acționate manual


Filtru
Lungimea furtunului: 8ft , Max. Cap: 115 ft. , Max. Temperatura lichidului: 120 grade F , Max. Presiune: 50 psi , Max. Temp.: 120 grade F , Înălțimea maximă: 115 ft. , RPM: 1725 și 1425
StilModelLungimeTip adaptorPentru utilizare peMax. ViscozitateDimensiunea de ieșireLungime totalăIntervalul de pHMaterialul pistonuluiPreț (ex. TVA)
A
FR20V
-vranăTobe, Totes și Butoaie50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 la 11.9Polipropilenă€212.49
B
FR112AC
---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€672.60
C
FR112A
-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€433.59
D
FR152
-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€445.48
E
FR151
-vranăTobe, Totes și Butoaie1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 la 7Aluminiu€429.68
F
FRHP32V
-vranăDEF, uleiuri ușoare, lubrifiant pentru angrenaje, uleiuri hidraulice50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 la 11.9Polipropilenă€225.04
G
SD11
35 "-------€88.40
H
SD62
39 "-------€155.81

Pompe de tambur acționate manual

Pompele de tambur acționate manual Fill-Rite sunt proiectate pentru pomparea manuală a fluidelor auto, combustibilului și uleiurilor din butoaie sau butoaie. Aceste pompe folosesc o manivelă, o pârghie, un piston sau un mâner de împingere pentru a crea o forță de aspirație și pentru a evacua fluidul cu ușurință. Dispun de un adaptor de bung pentru transferul componentelor de la un tambur la altul cu ajutorul unei țevi atașate și o supapă anti-sifon pentru prevenirea returului de lichid. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe disponibile în materiale de carcasă din fontă, polipropilenă, aluminiu și oțel pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?