Pompă manuală rotativă FILLRITE SD62, carcasă din fontă, găleată, montare rezervor | AH9KCJ 3MMD4

FILLRITE Pompă manuală rotativă SD62, carcasă din fontă, găleată, montare rezervor

În stoc
Articol: AH9KCJ Model: SD62Crucea Ref: 3MMD4

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€153.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiRotary
GPM7.5
Material carcasăFontă
Lungime39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pompa de transfer de combustibil Fill-Rite SD62 actionata manual pentru transferul si distribuirea unor volume mici de lichid din butoaie si butoaie; ideal pentru servicii de întreținere auto, agricultură și flote
    • Dispune de construcție rezistentă din fontă pentru durabilitate și un mâner cu mișcare rotativă lină și ușoară, capabil să livreze aproximativ 7-1/2 galoane de lichid la 100 de rotații sau 9.6 oz per cursă
    • Echipat cu un suport NPT de 2 inci pentru montarea rezervorului sau a butoiului și un canal în formă de gât de 3/4 inch pentru reducerea scurgerilor de lichid în timpul tranzitului
    • Compatibil cu fluide, inclusiv motorină, kerosen, lichide agricole, detergenți, ulei de mașini și produse petroliere necorozive

Variante de produs

ProdusModelLungimeTip adaptorPentru utilizare peMax. ViscozitateDimensiunea de ieșireLungime totalăIntervalul de pHMaterialul pistonuluiPreț
FILLRITE FR152 Pompă manuală pentru transfer de combustibil în stil piston, ieșire de 3/4 inch | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€433.75
FILLRITE FR112A Pompă pentru tambur acționată manual, cu autoamorsare, cu acțiune rotativă | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€416.25
Pompă manuală cu piston cu pârghie FILLRITE FR20V, cu conductă de aspirație telescopică | AC4RXP 30J077 FR20V-vranăTobe, Totes și Butoaie50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 la 11.9Polipropilenă€203.99
FILLRITE FR151 Pompă acționată manual cu piston, cu tub telescopic și găleată | AC9VVT 3KUE7 FR151-vranăTobe, Totes și Butoaie1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 la 7Aluminiu€436.89
FILLRITE FR112AC Pompă pentru tambur acționată manual, Conexiune de descărcare de tip FNPT | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€670.49
FILLRITE FRHP32V Pompă pentru tambur acționată manual, cu tub de aspirație telescopic | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-vranăDEF, uleiuri ușoare, lubrifiant pentru angrenaje, uleiuri hidraulice50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 la 11.9Polipropilenă€216.43
Pompă manuală cu piston cu pârghie FILLRITE SD11, oțel, lungime 35 inchi, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€86.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE Pompă manuală rotativă SD62, carcasă din fontă, găleată, montare rezervor
€153.56 /unitate