Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă manuală cu piston cu pârghie FILLRITE FR20V, cu conductă de aspirație telescopică | AC4RXP 30J077

FILLRITE Pompă manuală cu piston cu pârghie FR20V, cu conductă de aspirație telescopică

În stoc
Articol: AC4RXP Model: FR20VCrucea Ref: 30J077
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
€203.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPârghie
Diametru adaptor.2"
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptorvrană
Lungimea tubului de descărcare96 "
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-1/8 "
Materialul tubului de refularePolimer
Pentru utilizare peTobe, Totes și Butoaie
Materialul garnituriiNA
GPM11 oz. Per accident vascular cerebral
Material carcasăPolipropilenă
Dimensiunea intrării1"
Max. GPM pentru petrol11 oz. Per accident vascular cerebral
Max. GPM pentru apă11 oz. Per accident vascular cerebral
Max. Cap115 ft.
Max. Temperatura lichidului120 grade F
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.120 grade F
Max. Viscozitate50 SSU
Cap maxim115 ft.
contorizatNu
Uncii per accident vascular cerebral11 uncie
Dimensiunea de ieșire3/4 "FNPT
Lungime totală35.5 "
Intervalul de pH3.6 la 11.9
Materialul pistonuluiPolipropilenă
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
Material sigiliupolietilenă
Lungimea tubului de aspirație19-3/4" to 35-1/2"
Dimensiune ID ieșire tub de aspirație1"
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/8 "
Tipul tubului de aspirațieTelescopic
Materiale umedePolipropilenă, fluorocarbon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8424890000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompă manuală Fill-Rite FR20V potrivită pentru transferul uleiurilor ușoare, fluidelor de transmisie, lichidelor de răcire, uleiurilor antigel și hidraulice din rezervoare, containere și butoaie pentru întreținerea mașinilor industriale și aplicații auto
    • Construcție ușoară, dar durabilă din polipropilenă, pentru o funcționare fără oboseală și rezistență la impact
    • Etanșări fluorocarbonate pentru etanșare etanșă și acțiune de autoamorsare pentru o ieșire constantă
    • Oferă 0.325 litri de lichid pe cursă

Variante de produs

ProdusModelLungimeTip adaptorPentru utilizare peMax. ViscozitateDimensiunea de ieșireLungime totalăIntervalul de pHMaterialul pistonuluiPreț
FILLRITE FR152 Pompă manuală pentru transfer de combustibil în stil piston, ieșire de 3/4 inch | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€433.75
FILLRITE FR112A Pompă pentru tambur acționată manual, cu autoamorsare, cu acțiune rotativă | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€416.25
FILLRITE FR151 Pompă acționată manual cu piston, cu tub telescopic și găleată | AC9VVT 3KUE7 FR151-vranăTobe, Totes și Butoaie1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 la 7Aluminiu€436.89
FILLRITE FR112AC Pompă pentru tambur acționată manual, Conexiune de descărcare de tip FNPT | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€670.49
FILLRITE FRHP32V Pompă pentru tambur acționată manual, cu tub de aspirație telescopic | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-vranăDEF, uleiuri ușoare, lubrifiant pentru angrenaje, uleiuri hidraulice50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 la 11.9Polipropilenă€216.43
Pompă manuală rotativă FILLRITE SD62, carcasă din fontă, găleată, montare rezervor | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€153.56
Pompă manuală cu piston cu pârghie FILLRITE SD11, oțel, lungime 35 inchi, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€86.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE Pompă manuală cu piston cu pârghie FR20V, cu conductă de aspirație telescopică
€203.99 /unitate