Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FILLRITE FRHP32V Pompă pentru tambur acționată manual, cu tub de aspirație telescopic | AF2RJT 6XGV2

FILLRITE Pompa tambur actionata manual FRHP32V, cu tub de aspiratie telescopic

În stoc
Element: AF2RJT Model: FRHP32VCrucea Ref: 6XGV2
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
€216.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptorvrană
Materialul tubului de refularePolimer
Pentru utilizare peDEF, uleiuri ușoare, lubrifiant pentru angrenaje, uleiuri hidraulice
Materialul garnituriifluorocarbon
GPM11 oz. Per accident vascular cerebral
Material carcasăPolipropilenă
Dimensiunea intrării1"
Max. GPM pentru petrol11 oz. Per accident vascular cerebral
Max. GPM pentru apă11 oz. Per accident vascular cerebral
Max. Cap115 ft.
Max. Temperatura lichidului120 grade F
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.120 grade F
Max. Viscozitate50 SSU
Cap maxim115 ft.
contorizatNu
Uncii per accident vascular cerebral11 uncie
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Lungime totală35.5 "
Intervalul de pH3.6 la 11.9
Materialul pistonuluiPolipropilenă
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
Material sigiliupolietilenă
Lungimea tubului de aspirație19-3/4" to 35-1/2"
Dimensiune ID ieșire tub de aspirație1"
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/8 "
Tipul tubului de aspirațieTelescopic
Materiale umedePolipropilenă, fluorocarbon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)53.59
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8413200000
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Pompa manuala Fill-Rite FRHP32V conceputa pentru transferul acizilor usori; uleiuri de motor, viteze și hidraulice; motorine, antigel, lichide de transmisie si degresanti
    • Construcție durabilă din polipropilenă pentru a rezista la impacturi puternice, precum și la substanțe chimice și fluide reactive
    • Acțiune de autoamorsare pentru a asigura o ieșire consistentă și o acțiune a mânerului pentru pompare fără probleme și confort pentru utilizator
    • Oferă 325 ml per lovitură

Variante de produs

ProdusModelLungimeTip adaptorPentru utilizare peMax. ViscozitateDimensiunea de ieșireLungime totalăIntervalul de pHMaterialul pistonuluiPreț
FILLRITE FR152 Pompă manuală pentru transfer de combustibil în stil piston, ieșire de 3/4 inch | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€433.75
FILLRITE FR112A Pompă pentru tambur acționată manual, cu autoamorsare, cu acțiune rotativă | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€416.25
Pompă manuală cu piston cu pârghie FILLRITE FR20V, cu conductă de aspirație telescopică | AC4RXP 30J077 FR20V-vranăTobe, Totes și Butoaie50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 la 11.9Polipropilenă€203.99
FILLRITE FR151 Pompă acționată manual cu piston, cu tub telescopic și găleată | AC9VVT 3KUE7 FR151-vranăTobe, Totes și Butoaie1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 la 7Aluminiu€436.89
FILLRITE FR112AC Pompă pentru tambur acționată manual, Conexiune de descărcare de tip FNPT | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€670.49
Pompă manuală rotativă FILLRITE SD62, carcasă din fontă, găleată, montare rezervor | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€153.56
Pompă manuală cu piston cu pârghie FILLRITE SD11, oțel, lungime 35 inchi, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€86.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE Pompa tambur actionata manual FRHP32V, cu tub de aspiratie telescopic
€216.43 /unitate