Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC GE-PBS14 Operator cu buton iluminat 22mm roșu | AG6VJV 49A480

GENERAL ELECTRIC GE-PBS14 Operator cu buton iluminat 22mm roșu

În stoc
Articol: AG6VJV Model: GE-PBS14Crucea Ref: 49A480

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€245.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație pilot de control al luminii
Evaluare contact10A @ 600VAC, 5A @ 24VDC
Adâncime3.61 "
Culoarea carcaseiSmântână
Carcasă MaterialValox
Materialul capuluiPlastic
Înălţime4.36 "
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii240 VAC
NEMA Rating-ul4X
Număr de lumini pilot1
Culoare operatorRoșu
Lămpi de înlocuireMfr. Nr. P9PLNVNR
ModelaRundă
Mărimea22mm
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tipul de operatorLumină pilot roșie LED
Voltaj240 VAC
Lăţime3.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)19.37
Lungimea navei (cm)18.73
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelTensiunea lămpiiCuloare operatorLămpi de înlocuireTipul de operatorVoltajPreț
GENERAL ELECTRIC GE-PBS13 Operator cu buton iluminat 22mm roșu | AG6VJU 49A479 GE-PBS13120 VACRoșuMfr. Nr. P9PLNVJRLumină pilot roșie LED120 VAC€245.55
GENERAL ELECTRIC GE-PBS16 Operator cu buton iluminat 22 mm verde | AG6VJX 49A482 GE-PBS16120 VACVerdeMfr. Nr. P9PLNVJVLumină pilot LED verde120 VAC€245.55
GENERAL ELECTRIC GE-PBS17 Operator cu buton iluminat 22 mm verde | AG6VJY 49A483 GE-PBS17240 VACVerdeMfr. Nr. P9PLNVNVLumină pilot LED verde240 VAC€245.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-PBS14 Operator cu buton iluminat 22mm roșu
€245.55 /unitate