Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.125.0450 Hex Head Cap Screw 1-1/4-12x4-1/2 Steel Grade 8 Plain | AH8VHX 38ZY83

GRAINGER N04160.125.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-1/4-12x4-1/2 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Articol: AH8VHX Model: N04160.125.0450Crucea Ref: 38ZY83
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
€38.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-12 "
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime4.5 "
Min. Lungimea firului2-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9274
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.125.0450 Șurub cu cap hexagonal 1-1/4-12x4-1/2 Oțel grad 8 simplu
€38.36 /unitate