HAMILTON R-ZFWH-8SPB Rolă cu plăci Kingpinless, poliuretan, 1200 lbs. Capacitate de sarcină, 8 inch Dia. | CH6RKD 45AM83

HAMILTON R-ZFWH-8SPB Rolă cu plăci Kingpinless, poliuretan, 1200 lbs. Capacitate de sarcină, 8 inch Dia.

În stoc
Element: CH6RKD Model: R-ZFWH-8SPBCrucea Ref: 45AM83

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€248.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Tip rulmentBilă de precizie
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăpoliuretan
Finisaj cadruSmalț
Materiale cadruOţel
Duritate82 Shore A
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Rating de încărcare1200 lbs.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Înălțimea de montare9 1 / 2 "
Placă de montare4 "x 4 1 / 2"
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3"
Roată de schimb4DB71
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților8"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDurometruTip rulmentGama de evaluare a sarcinii de rotireDuritateSpațiul interior al găurilorRating de încărcareMax. Temp.Min. Temp. EvaluarePreț
HAMILTON R-ZFWH-6DB Rolă cu plăci rigide de 6 inci pentru utilizare medie, 1200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXG 45AM82 R-ZFWH-6DB90 Shore A-De serviciu mediu-3 "x 3"1200 lb.200 grade F-40 de grade F€173.44
HAMILTON S-ZFWH-6DB Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 6 inci, fără sticlă, 1200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXH 45AM89 S-ZFWH-6DB90 Shore A-De serviciu mediu-3 "x 3"1200 lb.200 grade F-40 de grade F€350.10
HAMILTON S-ZFWH-8SPB Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 8 inch, fără sticlă, 1200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 Shore A-De serviciu mediu-3 "x 3"1200 lb.175 grade F-50 de grade F€404.95
HAMILTON R-FM-83NYB Rolă cu plăci rigide de 8 inch, 3200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 Shore D-Datorie grea-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb.200 grade F-30 de grade F€715.49
HAMILTON S-ZFFM-83DB Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 8 inci, fără sticlă, 2500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXL 45AN10 S-ZFFM-83DB90 Shore A-De serviciu mediu-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb.200 grade F-40 de grade F€553.94
HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 6 inci, fără sticlă, 2400 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXM 45AN15 S-ZFWH-6SWC75D75 Shore D-De serviciu mediu-3 "x 3"2400 lb.200 grade F-40 de grade F€480.37
HAMILTON R-SECJ-1025VH Rolă cu plăci de roată cu canelură în V, rigidă, 3000 lbs. Capacitate de sarcină, diametru roți de 10 inchi. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Cilindru-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--€468.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-ZFWH-8SPB Rolă cu plăci Kingpinless, poliuretan, 1200 lbs. Capacitate de sarcină, 8 inch Dia.
€248.09 /unitate