HAMILTON S-SECJ-1025VH Rolă cu plăci de roată cu canelură în V, pivotantă, 3000 lbs. Capacitate de sarcină, diametru roți de 10 inchi. | CH6RPJ 52YU09

HAMILTON S-SECJ-1025VH Rolă cu plăci de roată cu canelură în V, pivotantă, 3000 lbs. Capacitate de sarcină, diametru roți de 10 inchi.

În stoc
Articol: CH6RPJ Model: S-SECJ-1025VHCrucea Ref: 52YU09

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€647.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Tip rulmentCilindru
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăFontă
Materiale cadruOţel
Duritate188 BHN
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3 3/8x5 1/4
Rating de încărcare3000 lbs.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Înălțimea de montare12 1 / 2 "
Placă de montare5 1 / 4 "x 7 1 / 4"
Fără marcareDa
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 3/8x5 1/4
Dimensiunea plăcii5 1 / 4 "x 7 1 / 4"
Tip cursăMingă single
Roată de schimbMfr. Nr. WW-1025-V-1MC
Raza pivotantă7 1 / 8 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelDurometruTip rulmentGama de evaluare a sarcinii de rotireDuritateSpațiul interior al găurilorRating de încărcareMax. Temp.Min. Temp. EvaluarePreț
HAMILTON R-ZFWH-6DB Rolă cu plăci rigide de 6 inci pentru utilizare medie, 1200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXG 45AM82 R-ZFWH-6DB90 Shore A-De serviciu mediu-3 "x 3"1200 lb.200 grade F-40 de grade F€173.44
HAMILTON S-ZFWH-6DB Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 6 inci, fără sticlă, 1200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXH 45AM89 S-ZFWH-6DB90 Shore A-De serviciu mediu-3 "x 3"1200 lb.200 grade F-40 de grade F€350.10
HAMILTON S-ZFWH-8SPB Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 8 inch, fără sticlă, 1200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 Shore A-De serviciu mediu-3 "x 3"1200 lb.175 grade F-50 de grade F€404.95
HAMILTON R-FM-83NYB Rolă cu plăci rigide de 8 inch, 3200 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 Shore D-Datorie grea-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb.200 grade F-30 de grade F€715.49
HAMILTON S-ZFFM-83DB Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 8 inci, fără sticlă, 2500 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXL 45AN10 S-ZFFM-83DB90 Shore A-De serviciu mediu-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb.200 grade F-40 de grade F€553.94
HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D Rolă pivotantă cu placă pivotantă de 6 inci, fără sticlă, 2400 lbs. Evaluare de încărcare | CD2KXM 45AN15 S-ZFWH-6SWC75D75 Shore D-De serviciu mediu-3 "x 3"2400 lb.200 grade F-40 de grade F€480.37
HAMILTON R-SECJ-1025VH Rolă cu plăci de roată cu canelură în V, rigidă, 3000 lbs. Capacitate de sarcină, diametru roți de 10 inchi. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Cilindru-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--€468.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-SECJ-1025VH Rolă cu plăci de roată cu canelură în V, pivotantă, 3000 lbs. Capacitate de sarcină, diametru roți de 10 inchi.
€647.69 /unitate