Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W76 mufă, 30A, trifazic, 3VAC, 480 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH4XNB 8AW39

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W76 Ștecher, 30A, 3 faze, 480VAC, 3 poli, 4 fire, elastomer termoplastic, galben

În stoc
Articol: AH8XNB Model: HBL28W76Crucea Ref: 39AW51
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
€167.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare etanșă
amperi30
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.375 "până la 1.125"
Evaluare curentA 30
CalitateIndustrial
Înălţime3.94 "
HP10.0
IP Rating-ul65, 66, 67
Lungime2.77 "
MaterialElastomer termoplastic, Valox
Configurare plug NEMAL16-30P
NEMA Rating-ulL16-30P
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Fază3
TipNeacoperit
Voltaj480 VAC
Voltaj3 faze 480 VAC
Lăţime2.77 "
Dimensiunea firuluiMin. Corzi: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Max. Cablu: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Nu
    • Caracteristici speciale: Rezistent la umiditate, praf și intemperii

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47A mufă, 15A, 125VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15GalbenL5-15P23-Wire1125 VAC€55.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W49 Fișă, 15A, 250VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15GalbenL6-15P23-Wire1250 VAC€72.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34 ștecher, 15A, 277VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15P15GalbenL7-15P23-Wire1277 VAC€88.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47 Ștecher, 20A, 125VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20P20GalbenL5-20P23-Wire1125 VAC€119.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W48 Fișă, 20A, 250VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20GalbenL6-20P23-Wire1250 VAC€108.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W49 ștecher, 20A, 277VAC, 2 poli, 3 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20GalbenL7-20P23-Wire1277 VAC€107.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W74 Fișă, 20A, 125/250VAC, 3 poli, 4 fire, elastomer termoplastic, galben | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20GalbenL14-20P34-Wire1125 / 250 VAC€163.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W76 Ștecher, 30A, 3 faze, 480VAC, 3 poli, 4 fire, elastomer termoplastic, galben
€167.81 /unitate