Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2182 Priză, duplex, împământare izolată, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, portocaliu | BC8RKD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2182 Priză, duplex, împământare izolată, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, portocaliu

În stoc
Articol: BC8RKD Model: IG2182
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
€72.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu pământ izolat
CuloriPortocaliu
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.03 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage2500 W
Lăţime1.36 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2182 Priză, duplex, împământare izolată, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, portocaliu
€72.84 /unitate