Dozele de siguranță Justrite de tip I sunt ideale pentru depozitarea și distribuirea fluidelor volatile, cum ar fi eterul de petrol, etanol, păcură, benzină, kerosen și metanol în fabricile de automobile și site-urile de producție. Acest bidon de siguranță Justrite 7150200 este de culoare galbenă și stochează motorină.
Caracteristici:
- Cutia de siguranță Justrite de tip I are o construcție din oțel acoperit de înaltă calitate și un finisaj cu strat de pulbere, prevenind orice șansă de scurgeri și deteriorare împotriva substanțelor chimice reactive.
- Această cutie de siguranță vine cu un capac sigilat care are o funcție automată de eliberare a presiunii pozitive pentru evacuarea vaporilor între 3 și 5 psi pentru a preveni explozia.
- Dispune de un mâner basculant pentru ușurință de transport atunci când ridicați o cutie complet încărcată.
- Acest lucru poate caracteristici opritoare de flacără din oțel inoxidabil pentru disiparea căldurii pentru a opri aprinderea flashback.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță Justrite Tip I și Tip II?
A. Dozele de siguranță Justrite Tip I au o singură deschidere atât pentru umplere, cât și pentru distribuire, în timp ce cutiile de siguranță Justrite Tip II au două deschideri, una pentru umplerea recipientului și cealaltă pentru distribuirea lichidului.
Î. Cum se umple această cutie de siguranță Justrite 7150200?
A. Această cutie de siguranță are un orificiu de umplere având un mecanism de eliberare a capacului pentru umplerea combustibilului. Pârghia este trasă pentru a elibera orificiul de umplere, permițând utilizatorului să toarne combustibil.