LEESON 121910.00 CZ145T34UC1C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RKM 52ZW28 / CZ145T34UC1C

LEESON 121910.00 CZ145T34UC1C Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RKM Model: 121910.00Crucea Ref: 52ZW28 / CZ145T34UC1C

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,052.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă4.8 / 2.4
HP2/1 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW1.49 / 1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere88 / 86
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.875
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 121742.00
    • Eficiență 100%: 85.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 213-0016
    • Înfășurare: T632174
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 5.6 / 2.8

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.AsamblareÎmprejmuireMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăFactor de puterePreț
LEESON 117127.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/1 CP 2 Rpm | AE1725MBT 2YEF4 / CZ1T6VC17C 117127.0040 grade C-Total închis neventilatFață172578.5%10.75 "-€2,523.53
LEESON 117128.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/3 CP 4 Rpm | AE3450MBU 2YEF4 / CZ2T6VC34C 117128.0040 grade C-Total închis neventilatFață345084.0%10.5 "-€2,332.12
LEESON 117129.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/3 CP 4 Rpm | AE1725MBV 2YEF4 / CZ3T6VC17C 117129.0040 grade C-Total închis neventilatFață172580.0%11.25 "-€2,617.18
LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRZ CZ4T17TC1C 103413.0040040027TENVRundă---74 / 78.7€2,138.30
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCRundă---79€2,275.49
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCRundă---68.5 / 78€2,699.91
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCRundă---67.7€3,622.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 121910.00 CZ145T34UC1C Motor de spălare 50-60 Herți
€4,052.37 /unitate