LEESON 122204.00 CZ145T17WC48A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RPT CZ145T17WC48A

LEESON 122204.00 CZ145T17WC48A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RPT Model: 122204.00Crucea Ref: CZ145T17WC48A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,059.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Asamblare042542
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW1.49 / 1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere75.6
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G121527.00 / CZ145T17WC40A
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: T634340
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 6.7-6.4 / 3.2

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAsamblareÎmprejmuireRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.TipVoltajPreț
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 460€1,473.27
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€633.98
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€4,023.00
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€3,708.40
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 460€1,737.45
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€4,882.27
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€2,137.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 122204.00 CZ145T17WC48A Motor de spălare 50-60 Herți
€4,059.90 /unitate