Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL Sling web EN1802NX4, 4 ft. Lungime, 2 inch latime, nailon, galben

În stoc
Articol: CH6PCK Model: EN1802NX4Ref încrucișat: 8PNF7
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
€51.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului12800 lbs.
Capacitate choker Hitch5000 lbs.
CuloriGalben
Lungime4 ft.
MaterialNailon
Numărul de straturi1
Tip SlingEndless - Tipul 5
Lățimea Slingului2"
Temp. Gamă-60 până la 200 grade. F
Capacitate de cuplare verticală6400 lbs.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLățimea SlinguluiCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchTemp. GamăCapacitate de cuplare verticalăLăţimeLungimea ochilorLungimePreț
LIFT-ALL DSV602DX36IN Sling Tambur vertical W2in | AD7WYN 4GY52 DSV602DX36IN---200 grade F-2"36 "-€190.88
LIFT-ALL DSH601D Sling Tambur orizontal | AD7WYP 4GY53 DSH601D---200 grade F-1"--€468.71
LIFT-ALL EE2812TFX26 Sling cu două straturi 26 picioare | AF4XMD 9NUP3 EE2812TFX26-------26ft€2,254.18
LIFT-ALL EE2603NFX12 12 ft. Ochi și ochi plat - Sling tip 3, nailon, număr de straturi 2, 3 inchi l | CD2HFQ 9KEM3 EE2603NFX123"13,200 lb.5280 lb.-60 de grade F până la 200 de grade F6600 lb.-11 "12ft€143.11
LIFT-ALL EE2801NFX12 Sling web, 12 picioare, ochi și ochi plat, nailon, număr de fire 2, lățime de 1 inch | CD3RLZ 8EPC5 EE2801NFX121"6400 lb.2500 lb.-60 de grade F până la 200 de grade F3200 lb.-8.5 "12ft€62.04
LIFT-ALL EE1603NFX12 Sling web, 12 ft. Lungime, 3 inch latime, nailon, galben | CH6PBY 9PZT2 EE1603NFX123"7200 lbs.2900 lbs.-60 până la 200 grade. F3600 lbs.-11 "12 ft.€97.62
LIFT-ALL EE2603NFX3 Sling web, 3 ft. Lungime, nailon, 2 straturi, lățime de 3 inchi | CH6PBZ 9R097 EE2603NFX33"13200 lbs.5280 lbs.-60 până la 200 grade. F6600 lbs.-11 "3 ft.€62.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL Sling web EN1802NX4, 4 ft. Lungime, 2 inch latime, nailon, galben
€51.22 /unitate