LOVEJOY 68514467248 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune 14 păianjen, tip 92 Shore A, galben

Articol: CJ8PAG Model: 68514467248

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria GS Spider
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dezalinierea axială+0.039 până la 0.019"
Stil de prindere Butuc Max. Viteză12700 rpm
CuloriGalben
CuplareFălcile
Dimensiunea șurubului de cuplareM3
Dimensiunea CL0.060 "
Dimensiune HD1.180 "
Dimensiunea TH0.080 "
Rigiditate dinamică la torsiune3044 inchi-lbs./rad
Lungime prin Bore0.433 "
Dispozitiv de blocare Hub stil Max. Viteză25400 rpm
Materialuretan
Max. Plictisit0.625 "
Max. Temp. Gama (F)-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Cuplul132.80 in-lbs.
Min. PlictisitSolid
Cuplu nominal66.40 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 194 de grade. F
Dezaliniere radială0.006 "
Rigiditate radială1920.0000 in-lbs.
Setați dimensiunea șurubului# 8-32
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.200 "
Setați butonul stil șurub Max. Viteză15900 rpm
Diametrul exterior de păianjen1.180 "
Dimensiunea păianjenului14
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.390 "
Tipul păianjenului92 Shore A
Rigiditate statică la torsiune1014 inchi-lbs./rad
Dimensiuni stoc14 la 55
StilTip centru solid
Volum0.54304 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea păianjenuluiMaterialCuloriCuplu nominalTIP PăianjenStilRigiditate radialăDimensiunea șurubului de cuplarePreț
LOVEJOY 68514467258 Păianjen elastomer, Galben | AJ2XCF 6851446725842uretanGalben2345 in-lbs.GSSolid13887 in-lbs.M8€90.46
LOVEJOY 68514467257 Păianjen elastomer, Roșu | AJ2XFX 6851446725738uretanRoșu2876 in-lbs.GSSolid25146 in-lbs.M8€64.28
LOVEJOY 68514467252 Păianjen și element de cuplare cu fălci, uretan, centru închis, falcă curbată | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GALBEN 6851446725224uretanGalben309.8 in-lbs.GSSolid8458 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Păianjen de cuplare maxilar, cu element, centru apropiat, poliuretan, galben | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GALBEN 6851446725428uretanGalben840.8 in-lbs.GSSolid10173 in-lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ROSIU 6851446725324uretanRoșu531 in-lbs.GSSolid14630 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM7KTT 67261 / GS 48 PĂJÂNGEN ROSU 6851446726148uretanRoșu4646 in-lbs.GSSolid33890 in-lbs.M10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRoșu1416 in-lbs.GSSolid18288 in-lbs.M8€39.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514467248 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune 14 păianjen, tip 92 Shore A, galben