Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514472244 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune 19 păianjen, tip 64 Shore D, verde

În stoc
Articol: CJ8PAK Model: 68514472244

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€79.44 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria GS Spider
Dezalinierea unghiulară0.8 grade
Dezalinierea axială+0.047 până la 0.019"
Stil de prindere Butuc Max. Viteză9550 rpm
CuloriVerde
CuplareFălcile
Dimensiunea șurubului de cuplareM6
Dimensiunea CL0.08 "
Dimensiune HD1.57 "
Dimensiunea TH0.120 "
Rigiditate dinamică la torsiune32922 inchi-lbs./rad
Lungime prin Bore0.984 "
Dispozitiv de blocare Hub stil Max. Viteză19000 rpm
Materialuretan
Max. Plictisit0.938 "
Max. Temp. Gama (F)-30 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Cuplul371.70 in-lbs.
Min. PlictisitSolid
Cuplu nominal185.90 in-lbs.
Gama normală de temperatură-20 Deg. până la 230 de grade. F
Dezaliniere radială0.001 "
Rigiditate radială16745.0000 in-lbs.
Setați dimensiunea șurubului# 10-24
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.390 "
Setați butonul stil șurub Max. Viteză11900 rpm
Diametrul exterior de păianjen1.570 "
Dimensiunea păianjenului19
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.470 "
Tipul păianjenului64 Shore D
Rigiditate statică la torsiune70976 inchi-lbs./rad
Dimensiuni stoc14 la 55
StilTip centru solid
Volum1.15850 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea păianjenuluiMaterialCuloriCuplu nominalTIP PăianjenStilRigiditate radialăDimensiunea șurubului de cuplarePreț
LOVEJOY 68514467258 Păianjen elastomer, Galben | AJ2XCF 6851446725842uretanGalben2345 in-lbs.GSSolid13887 in-lbs.M8€90.46
LOVEJOY 68514467257 Păianjen elastomer, Roșu | AJ2XFX 6851446725738uretanRoșu2876 in-lbs.GSSolid25146 in-lbs.M8€64.28
LOVEJOY 68514467252 Păianjen și element de cuplare cu fălci, uretan, centru închis, falcă curbată | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GALBEN 6851446725224uretanGalben309.8 in-lbs.GSSolid8458 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Păianjen de cuplare maxilar, cu element, centru apropiat, poliuretan, galben | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GALBEN 6851446725428uretanGalben840.8 in-lbs.GSSolid10173 in-lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ROSIU 6851446725324uretanRoșu531 in-lbs.GSSolid14630 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM7KTT 67261 / GS 48 PĂJÂNGEN ROSU 6851446726148uretanRoșu4646 in-lbs.GSSolid33890 in-lbs.M10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRoșu1416 in-lbs.GSSolid18288 in-lbs.M8€39.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514472244 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune 19 păianjen, tip 64 Shore D, verde
€79.44 /unitate