MASTER APPLIANCE HG-751B-MC Pistol termic 750 până la 1000f 14.5a 23 Cfm | AE6DHU 5PYP0

MASTER APPLIANCE HG-751B-MC Pistol de căldură 750 până la 1000f 14.5a 23 Cfm

Articol: AE6DHU Model: HG-751B-MCCrucea Ref: 5PYP0

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol cu ​​aer cald
Volumul de aerCfm 23
Amplificatoare AC14.5
Materialul elementului de încălzireCeramică
Sursa de putereelectric
Tipul comutatoruluiContact momentan
Temp. SetăriVariabil
Interval de temperatură750 de grade până la 1000 de grade F
Voltaj120
Watts1740

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.12
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pistolul de căldură Master Appliance HG-751B-MC oferă un flux de aer încălzit de 23 CFM la 3000 FPM pentru a micșora tuburile și ambalajele, îndoi materialele plastice și dezgheța țevile înghețate.

Caracteristici:

  • Pistolul de căldură Master Appliance HG-751B-MC are o bază anti-alunecare cu spate de cauciuc pentru rotație de 90 de grade pentru operații convenabile.
  • Carcasa robustă din aluminiu turnat sub presiune face ca acest pistol termic să fie perfect pentru utilizare grea.
  • Acest pistol termic are un element de încălzire ranforsat izolat cu mica pentru o aplicare eficientă de încălzire sau uscare.
  • Este echipat cu un comutator de contact momentan pentru a întrerupe alimentarea instantaneu.
  • Acest pistol termic are un suport de perie de carbon accesibil extern pentru înlocuirea rapidă a elementului de încălzire.

Accesorii compatibile:

  • Aparatul principal Set de elemente pentru pistol de căldură: Acest kit de elemente înlocuiește elementele uzate existente pentru a menține eficiența în timpul procesului de încălzire.
  • Carcasă de depozitare a aparatului principal: Această carcasă robustă din plastic asigură pistolul termic pentru transport.
  • Protector de sticlă Master Appliance: protejează sticla de sub pistol de căldură și oferă spațiu suplimentar pentru instalarea atașamentelor.

Standarde și aprobări:

  • cUL
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați un pistol termic?

A.

  • Nu folosiți un pistol termic lângă materiale combustibile sau inflamabile.
  • Opriți întotdeauna unealta înainte de a o pune pe orice suprafață.
  • Lăsați unealta să se răcească înainte de a o depozita.
  • Nu blocați niciodată grila de admisie și nu obstrucționați fluxul de aer al unității în timpul funcționării.
  • Purtați întotdeauna mănuși rezistente la căldură în timp ce utilizați pistolul termic.

Î. Acest pistol termic Master necesită lubrifiere?

A. Pistolul de căldură Master HG-751B-MC vine pre-lubrifiat din fabrică și nu necesită lubrifiere periodică.

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui pistol termic?

A. Pistolul de căldură Master Appliance HG-751B-MC produce un flux de aer între 750 și 1000 de grade F.

Î. Cum să curățați acest pistol termic?

A.

  • Deconectați pistolul termic.
  • Utilizați săpun ușor și o cârpă umedă pentru a curăța exteriorul pistolului.
  • Nu scufundați unealta într-un lichid și nu lăsați vreun lichid să intre în instrument.
  • Asigurați-vă că toate orificiile și orificiile de ventilație sunt fără reziduuri.

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Flux de aerVolumul de aerMin. Temp.Tipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MASTER APPLIANCE PH-1200 Pistol termic cu temperatură, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Pistol termic 500 până la 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Pistol termic 300 până la 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Pistol termic 500 până la 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Pistol termic 750 până la 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--Cfm 23------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-751B-MC Pistol de căldură 750 până la 1000f 14.5a 23 Cfm