Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1716501 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4 Inch x 28 S/o | AG4GUV 33ZA50

OSG 1716501 Spiral flaut robinet Modified Bottoming 1/4 inch x 28 S / o

În stoc
Articol: AG4GUV Model: 1716501Crucea Ref: 33ZA50
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
€84.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid de abur
Număr listă315
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală2 23 / 32 "
Smoală28
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluifinalizareaNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 1715701 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #2x56 S/o | AG4GUC 33ZA34 17157019 / 16 "ASA DE21.875 "56H20.141 "#2€118.04
OSG 1715801 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #4x40 S/o | AG4GUE 33ZA36 171580111 / 16 "ASA DE22"40H20.141 "#4€92.03
OSG 1715901 Robinet cu canelu spiralat Fond modificat #6x32 S/o | AG4GUG 33ZA38 17159017 / 8 "ASA DE32.375 "32H20.194 "#6€75.20
OSG 1716001 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #6x32 S/o | AG4GUJ 33ZA40 17160017 / 8 "ASA DE32.375 "32H30.194 "#6€80.80
OSG 1716101 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #8x32 S/o | AG4GUL 33ZA42 171610115 / 16 "ASA DE32.375 "32H20.22 "#8€59.80
OSG 1716201 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #8x32 S/o | AG4GUN 33ZA44 171620115 / 16 "ASA DE32.375 "32H30.22 "#8€75.20
OSG 1716301 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #10x32 S/o | AG4GUQ 33ZA46 17163011"ASA DE32.5 "32H20.255 "#10€77.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1716501 Spiral flaut robinet Modified Bottoming 1/4 inch x 28 S / o
€84.28 /unitate