Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€2,475.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de instrumente principale
Dimensiunea unității
1 / 2 "
Sunt incluse instrumente diverse
(9) Set de chei hexagonale pliante SAE de 3/64 ", 1/16", 5/64 ", 3/32", 7/64 ", 1/8", 9/64 ", 5/32", 3 / 16 "
Numărul de piese consumabile
0
Numărul de instrumente diverse
9
Număr de bucați
78
Numărul de clești
5
Număr de șurubelnițe
7
Număr de prize / accesorii
30
Număr de instrumente izbitoare
10
Numărul de chei
17
Cleste incluse
Tăiere în diagonală de 7-5 / 16 ", nas de ac de 6-5 / 8", limbă și canelură de 9-9 / 16 ", clește de îmbinare alunecare de 8-1 / 16" cu prindere cu pernă, clește de blocare a maxilarului drept de 7 "
Aplicație primară
Starter
Cutii de scule recomandate
Mfr. Nr. J9969-NA
SAE sau Metric
SAE
Instrumente izbitoare incluse
21 oz. CompoCast(R) Dead Blow și 16 oz. Ciocane cu bile, 3/8", și 1/2", Poansone centrale, 1/8", și 3/16", Poansoane, 1/4", Poanson de deriva, 3/8",, 1/2" , și 3/4", daltă rece
Depozitare scule inclusă
Da
Tipul de stocare a instrumentului inclus
Trusa de scule
Chei incluse
Combinație de finisaj satinat 12 puncte SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1/16, 1-1/8 și 1-1/4", Ajustabil 8 și 12"
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
Cutie metrică cu 12 puncte - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, cutie cu clichet în 6 puncte
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
Cutie cu 12 puncte metrice - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1/16 x 1-1/8", combinație metrică în 12 puncte