PROTO J99905 Master Tool Set Add-on 92 1/4 inch | AE6KLR 5TJ08

PROTO J99905 Set de scule principale Supliment 92 1/4 inch

În stoc
Articol: AE6KLR Model: J99905Crucea Ref: 5TJ08

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,398.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente principale
Dimensiunea unității1 / 4 "
Numărul de piese consumabile0
Numărul de instrumente diverse0
Număr de bucați92
Numărul de clești0
Număr de șurubelnițe0
Număr de prize / accesorii0
Număr de instrumente izbitoare0
Numărul de chei0
Aplicație primarăAdd-on
SAE sau MetricSAE și Metric
Depozitare scule inclusăNu
Tipul de stocare a instrumentului inclusNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.49
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8206000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiAplicație primarăSAE sau MetricDepozitare scule inclusăChei inclusePreț
PROTO JCS-1258MAS Set de scule maestru tehnician - 1258 buc | AB3MKH 1UDW5 JCS-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258TehnicianSAE și MetricDa12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte€43,641.64
PROTO JCS-1046MAS Master Tool Set Tehnician 1046-buc | AB3MKM 1UDW9 JCS-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046TehnicianSAE și MetricDaCutie metrică cu 12 puncte - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, cutie cu clichet în 6 puncte€36,361.50
PROTO JCS-0833MAS Master Tool Set Tehnician 833 piese | AB3MKN 1UDX1 JCS-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833TehnicianSAE și MetricDa12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte€27,378.29
PROTO JCS-0613MAS Master Tool Set Tehnician 613 piese | AB3MKP 1UDX2 JCS-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613TehnicianSAE și MetricNu12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte€19,374.73
PROTO JCS-0334MAS Master Tool Set Techncian Sae 334-buc | AB3MKQ 1UDX3 JCS-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334TehnicianSAENuCombinație în 6 puncte scurtă SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 și 3/8", Combinație în 12 puncte SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1- 1/8 și 1-1/4", capăt deschis SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2€8,391.02
PROTO JCS-0558MAS Master Tool Set Tehnician 558 piese | AB3MKR 1UDX4 JCS-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558TehnicianSAE și MetricNuCutie cu 12 puncte metrice - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1/16 x 1-1/8", combinație metrică în 12 puncte€16,122.29
PROTO J99101 Set de scule principale de uz general 1/4 inch | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131Scop generalSAEDa-€3,014.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J99905 Set de scule principale Supliment 92 1/4 inch
€2,398.66 /unitate