Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-93SS Inel de reținere, diametru extern. 15/16, 5Buc | AE3FTC 5DA89

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-93SS, diametru extern. 15/16, 5buc

În stoc
Articol: AE3FTC Model: SH-93SSCrucea Ref: 5DA89

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)1.340 "
Clearance Dia. (Eliberată)1.290 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.028 "
Se potrivește Dia Groove.0.882 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Shaft Dia.15 / 16 "
ID-ul gratuit0.867 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
Diametrul gaurii.0.078 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-93SS, diametru extern. 15/16, 5buc
€22.11 /ambalaj