Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de contacte SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102, 10 A, 600 VAC, 22 mm | AG7FCM 6HR90

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 Bloc de contact, 10 A, 600 VAC, 22 mm

În stoc
Articol: AG7FCM Model: ZB4BZ102Crucea Ref: 6HR90
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
€44.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de contact
AcțiuneMomentan
CuloriGri
Formular de contact1NC pauză lentă
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
Mărimea22mm
Terminal de conectareȘurub/clemă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Bloc de contact tip cap standard, cu guler de fixare, pentru utilizare cu comutatoarele din seria Harmony XB4
    • Potrivit pentru aplicații de gestionare a energiei, automatizare și control al proceselor
    • Borne cu clemă cu șurub pentru o eficiență îmbunătățită a cablajului
    • Prezintă material de contact din aliaj de argint foarte conductiv

Întrebări frecvente:

Î. Care este înălțimea de funcționare a blocurilor de contact electrice Schneider?

A. Comutatoarele Harmony XB4 / XB5 Gama oferă o înălțime de funcționare maximă de 2000 de metri pentru o performanță bună.

Î. Este Schneider Electric ZB4BZ102 block marine certificat?

A. Toate butoanele din seria Harmony XB4 sunt proiectate în conformitate cu 3 certificate marine (BV, L.Ros și DNV).

Î. Ce produse Schneider Electric sunt folosite cu ZB4BZ102 al mărcii?

A. Schneider Electric ZB4BZ102 este compatibil cu corpuri / coliere de fixare (ZB4BZ009) și blocuri unice de contact (ZBE102), precum și cu accesorii precum suporturi pentru legendă (ZBZF32 și ZBZF33) și panouri pentru legendă (ZBYLEG201001) pentru o funcționare eficientă.

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneCuloriFormular de contactEvaluare contactMărimeaTerminal de conectareTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1015 Bloc de contact 1 fără întrerupere lentă 22 mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015MomentanNegru1NO Pauză lentă10A @ 600 VCA22mmClemă de primăvarăMomentan€46.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1025 Bloc de contact 1nc Rupere lenta 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025MomentanNegru1NC pauză lentă10A @ 600 VCA22mmClemă de primăvarăMomentan€44.36
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Bloc de contact 1nu + 1 C/o 30mm | AF9GEH 2EL96 9001KA51Momentary / Break Before MakeNegru1NC / 1NO10A @ 250 VCA30mmȘurub/clemăPower Reed (cu degete sigure)€295.77
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 Bloc de contact 1nc 30mm | AF9GEJ 2EL98 9001KA53Momentanclar1NC10A @ 250 VCA30mmȘurub/clemăPower Reed (cu degete sigure)€206.41
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E1B Bloc de contact 1 fără întrerupere lentă 16 mm | AG7BZN 4VW67 ZB6E1BMomentanNegru / Verde1NO Pauză lentă6A @ 250V16mmSlip On sau Faston Connector sau Quick Connector-€14.74
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E2B Bloc de contact 1nc Rupere lenta 16mm | AG7BZP 4VW68 ZB6E2BMomentanNegru / Verde1NC pauză lentă6A @ 250V16mmSlip On sau Faston Connector sau Quick Connector-€12.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 Bloc de contact 1nc Deschis târziu 30mm | AG7CNQ 5B533 9001KA5MomentanRoșu1NC Deschis târziu10A @ 250 VCA30mmȘurub/clemăGiulgiu de dovadă€45.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 Bloc de contact, 10 A, 600 VAC, 22 mm
€44.53 /unitate