SQUARE D BJA260302 Întrerupător PowerPact B, 600Y / 347VAC, montare I-Line | CE6HXV

SQUARE D BJA260302 PowerPact B întrerupător, 600Y / 347VAC, montare I-Line

Articol: CE6HXV Model: BJA260302
€1,509.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi30
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BJA260302 conceput pentru a proteja circuitele de daune cauzate de supracurent sau scurtcircuit
    • Capabil să acomodeze cabluri de cupru sau aluminiu de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică, neinterschimbabilă, care oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și funcții instantanee, ideală pentru aplicații de alimentare inversă
    • Oferă evaluări de întrerupere de 65kA la 480VAC, 25kA la 600VAC și 100kA la 240VAC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260302 PowerPact B întrerupător, 600Y / 347VAC, montare I-Line
€1,509.17 /unitate