VESTIL CARTD-750-2040-FP Carucior hidraulic de ridicare, 750 lb. Capacitate, pedală, dimensiune 20 x 40 inch | CE3ATW

VESTIL CARTD-750-2040-FP Carucior hidraulic de ridicare, 750 lb. Capacitate, pedală, dimensiune 20 x 40 inch

Articol: CE3ATW Model: CARTD-750-2040-FP
€4,445.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior hidraulic de ridicare
Capacitate750 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Tip pompa de piciorSchimbător automat cu 2 viteze
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime42 "
IncludeInclude (2) roți rigide de 2" lățime și (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime
Lungime63.44 "
Înălțime coborâtă14 "
MaterialOţel
Max. Înălţime42 "
Max. Distanța de călătorie28 "
Min. Înălţime14 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei40.38 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20.38 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată42 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip viteză2
Lăţime24.75 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial pentru rotile frontaleCapacitateCaster Dia.ÎnălţimeIncludeLungimeMaterialPreț
VESTIL CART-1000-LD Cărucior hidraulic cu o singură foarfecă, 1000 lb. Capacitate, 63 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7PBC CART-1000-LDCărucior cu foarfecăPoly pe Poly1000 lbs.5"37.25 "-65 "Oţel€2,342.17
VESTIL CART-1000-TS Cărucior unic hidraulic cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, 32 inch x 19.75 inch Dimensiune | AG7PBK CART-1000-TSCărucior cu foarfecăPoly pe Poly1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Oţel€1,784.24
VESTIL CART-1500-D-TS Cărucior hidraulic cu foarfece, 1500 lb. Capacitate, 47.5 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PBN CART-1500-D-TSCărucior cu foarfecăPoli pe oțel1500 lbs.6"39.5 "-63 "Oţel€3,341.92
VESTIL CART-1750 Cărucior hidraulic cu o foarfecă, 1750 lb. Capacitate, 20 inch x 39.5 inch Dimensiune | AG7PBQ CART-1750Cărucior cu foarfecăPoli pe oțel1750 lbs.5"38 "-51 "Oţel€2,757.98
VESTIL CART-200-ALUM Cărucior de ridicare din aluminiu, 220 lb. Capacitate, 15.75 inch x 27 inch Dimensiune | AG7PBY CARUT-200-ALUMCărucior cu foarfecăPoly pe Poly220 lbs.4"34.5 "-35 "Aluminiu€1,988.74
VESTIL CART-200-D Cărucior hidraulic dublu cu foarfece, 220 lb. Capacitate, 17.5 inch x 27 inch dimensiune | AG7PBZ CART-200-DCărucior cu foarfecăPoly pe Poly220 lbs.4"34 "-34.5 "Oţel€1,171.07
VESTIL CART-400 Cărucior hidraulic cu foarfece, 400 lb. Capacitate, 27.5 inch x 17.5 inch Dimensiune | AG7PCM CART-400Cărucior cu foarfecăPoly pe Poly400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Oţel€935.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CARTD-750-2040-FP Carucior hidraulic de ridicare, 750 lb. Capacitate, pedală, dimensiune 20 x 40 inch
€4,445.36 /unitate