Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL VDKR-P101 Balustradă de siguranță din țeavă de oțel, priză simplă | AG8BNH

VESTIL VDKR-P101 Balustradă de siguranță pentru țevi de oțel, priză unică

În stoc
Articol: AG8BNH Model: VDKR-P101

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€63.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Culoriașchie
Înălţime4"
Lungime5"
MaterialOțel turnat
Unități de măsurareFIECARE
Număr de găuri de șurub4
Numărul de găuri de montare4
Lăţime5"
Înălțimea plăcii din lemn4 ", 6"
Lungimea plăcii din lemn2"
Functioneaza cuVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialTipPreț
VESTIL VDKR-P102 Balustradă de siguranță din țeavă de oțel, mufă dublă | AG8BNJ VDKR-P102Silver4"7"Oțel turnatPriză dublă pentru balustradă de siguranță pentru țevi€103.81
VESTIL VDKR-W-101 Priză simplă din oțel fără bord | AG8BNL VDKR-W-101Silver3.94 "5"OţelPriză unică fără bord€43.06
VESTIL VDKR-W-102 Priză dublă din oțel fără bord | AG8BNM VDKR-W-102Silver3.94 "7"OţelPriză dublă fără bord€51.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VDKR-P101 Balustradă de siguranță pentru țevi de oțel, priză unică
€63.85 /unitate