Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFHB-1 8 Hidrant de perete, intrare de 1/2 inch, ieșire de 3/4 inch, grosime de 8 inch | CC7ETK 0123536

WATTS Hidrant de perete LFFHB-1 8, intrare de 1/2 inch, ieșire de 3/4 inch, grosime de 8 inch

În stoc
Element: CC7ETK Model: LFFHB-1 8Crucea Ref: 0123536
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
€104.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidrant de perete
Finisaj corporalPlacat cu nichel
Material corpAlamă
Tipul de controlRoată de mână încrucișată
DecongelareDa
Conexiune de intrareIPS de lipit sau masculin
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareIPS de lipit sau masculin
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieLFFHB
Conexiune la prizăFurtun masculin filetat
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFurtun masculin filetat
Grosimea peretelui8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6581

Detalii produs:

Hidrant de perete, intrare de 1/2 inch, ieșire de 3/4 inch, grosime de 8 inch

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieMaterial corpTipul de controlConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletGrosimea pereteluiConexiune de intrarePreț
WATTS HY-420-14 Hidrant de perete, dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 14 inch | AC8WTZ 3EJG8 HY-420-14HY-420BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul14 "-€570.31
WATTS HY-700-14 Hidrant de perete, dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 14 inch | AC8WUA 3EJG9 HY-700-14HY-700BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul14 "-€2,192.08
WATTS HY-725-14 Hidrant de perete ascuns, dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 8 inch | AC8WUB 3EJH1 / HY725-14 HY-725-14HY-725BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul8"-€926.86
WATTS HY-330 Hidrant de perete, Dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 4-1/2 inch | AD8CRF 4HXP6 / HY330 HY-330HY-330BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul4-1/2 "-€784.21
WATTS HY 430 Hidrant de perete 3 in | AD8CRG 4HXP7 HY 430----Furtun 3/4 "-3"-€413.93
WATTS HY 420 8 Hidrant de perete, dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 8 inch | AD8CRH 4HXP8 HY 420 8HY-420BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul8"-€594.63
WATTS HY420 10 Hidrant de perete, dimensiune admisie 3/4 inch sau 1 inch, grosime perete 10 inch | AD8CRJ 4HXP9 SE420 10HY-420BronzCheie-3 / 4 "Filet mascul10 "-€633.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Hidrant de perete LFFHB-1 8, intrare de 1/2 inch, ieșire de 3/4 inch, grosime de 8 inch
€104.08 /unitate