VAL-MATIC Supape de eliberare a aerului și vidului

Supapele de eliberare a aerului / vidului Val-Matic au un design care nu se înfundă și sunt ideale pentru eliberarea cantităților mari de aer / vid din sistem. Au un scaun rezistent la presiune înaltă/joasă și un dispozitiv de prevenire a fluxului de intrare la ieșire pentru a preveni contaminarea fluidelor.

Filtru

StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A101ST1"1"€1,019.94
A100ST1 / 2 "1 / 2 "€881.03
A102ST2"2"€1,711.11
A103BUC3"3"€2,509.87
VAL-MATIC -

Supape de evacuare a aerului / vid de aer

StilModelDimensiunea intrăriiPresiune maximăDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A201C.21"300 psi1"€1,032.55
B802A2"150 psi2"€3,928.48
A202C.22"300 psi2"€1,498.82
B801A2"150 psi1"€2,800.86
B803A3"150 psi3"€5,074.30
A203C.23"300 psi3"€3,244.63
A204C.24"300 psi4"€4,310.43
VAL-MATIC -

Supape de eliberare a aerului

Supapele de eliberare a aerului Val-Matic sunt proiectate pentru utilizarea în conducte, pentru manipularea fluidelor încărcate cu solide, pentru eliberarea continuă a aerului nedorit și au componente interne din oțel inoxidabil 316 pentru a rezista la expunerea la hidrogen sulfurat și fluide agresive. Aceste unități sunt echipate cu o tijă hexagonală în flotoare ghidate cu bucșă rotundă pentru a preveni acumularea de resturi și un design neînfundat pentru a minimiza nevoia de spălare în contra. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste supape certificate NSF 61 și 372, disponibile la presiuni maxime de 150 și 175 psi pe Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea intrăriiMax. Temperatura fluiduluiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A15A.31"250 ° F175 psi€266.84
B381"250 grade F150 psi€756.36
A15A1 / 2 "250 grade F175 psi€252.15
B38.22"250 grade F150 psi€796.94
C48A2"250 grade F150 psi€1,476.89
C48A.23"250 grade F150 psi€1,607.77
A15A.23 / 4 "250 grade F175 psi€244.06
C48A.34"250 grade F150 psi€1,942.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?