SPEEDAIRE Șlefuitoare cu aer

Potrivit pentru îndepărtarea ruginii și vopselei, precum și pentru netezirea pieselor auto și a pieselor de prelucrare a metalelor pentru a oferi un finisaj fără vârtejuri. Capabil să furnizeze rate mai mari de îndepărtare a materialelor, în comparație cu șlefuitoarele electrice. Oferit în variante de 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 și 0.8 CP

Filtru

SPEEDAIRE -

Slefuitoare cu aer cu pârghie de accelerație

Slefuitoarele cu disc cu aer Speedaire folosesc puterea aerului pentru a zdrobi și a nivela suprafețele materialelor dure precum metalul, lemnul și plasticul. Au mâner și material de carcasă din aluminiu. De asemenea, au un suport care permite fluxul de aer în spatele discului de șlefuit. Alegeți dintr-o gamă de aceste șlefuitoare cu disc cu aer, disponibile în lungimi de 7.375 și 12 inchi.

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareTip de evacuareViteză gratuităHPLungime totalăViteza variabilaPreț (ex. TVA)
A21AA973.2Spate4500 rpm0.7512 "Nu€311.15
B21AA984.8Față5000 rpm0.87.375 "Da€181.28
SPEEDAIRE -

Slefuitoare orbitale aleatorii cu aer

StilModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăDimensiunea tamponuluiregulatorTip de evacuareViteză gratuităManipulați materialulPreț (ex. TVA)
A21AA954.25 "2.811.23"ButonSpate15,000 rpmCompozit€149.95
B21AA966.125 "4215.5 "ButonFață16,000 rpmAluminiu€84.85
C21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"PârghieSpate8000 rpmAluminiu€161.78
SPEEDAIRE -

Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.20 CP

StilModelDiametrul orbitei.Dimensiunea tamponuluiPreț (ex. TVA)
A31XG583 / 16 "5"€335.16
B31XG593 / 16 "6"€320.63
A31XG603 / 32 "5"€281.64
SPEEDAIRE -

Slefuitor orbital cu aer, dimensiune de 3 inchi, orbită de 3/8 inci, fără vid, greutate grea, utilizare ușoară

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48LZ97CU4BGE€73.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?