FANTECH Clapete de echilibrare

Filtru

DAYTON -

Amortizoare de echilibrare HVAC, cadru pătrat

Clapetele de echilibrare Dayton pătrate sunt utilizate pentru reglarea fluxului de aer într-un sistem HVAC în setari industriale și comerciale. Aceste amortizoare au un corp de oțel rigid de calibrul 22, cu acoperire galvanizată pentru o rezistență mai mare la coroziune și un cadru pătrat pentru o instalare mai ușoară în orientare verticală. În plus, ele sunt integrate cu o singură lamă care este fixată și blocată în poziție prin strângerea unei piulițe-fluture pe un șurub, menținând astfel un flux de aer constant într-o cameră/spațiu. Unitățile nu necesită întreținere, cu excepția menținerii contaminanților departe de fluxul de aer și sunt disponibile în înălțimi ale conductelor de 6, 8, 10 și 12 inch.

StilModelÎnălțimea conducteiLățimea conducteiPreț (ex. TVA)
A22CV776"6"€73.83
A22CV788"8"€78.85
A22CV8010 "10 "€94.92
A22CV7912 "12 "€92.41
DAYTON -

Amortizoare de echilibrare, rotunde

Amortizoarele de echilibrare rotunde Dayton sunt utilizate pentru reglarea fluxului de aer în sistemele cu viteză mică și presiune diferențială scăzută. Aceste amortizoare au cadre din oțel galvanizat pentru rigiditate structurală și lagăre sintetice cu manșon pentru rezistență împotriva contaminanților, inclusiv apă, praf și particule de fabricație. Acestea au cadrane manuale care pot fi blocate pe loc și sunt disponibile în diametre de conducte de 6, 8, 10, 12 și 14 inchi.

StilModelAmortizor Dia.Conducta Dia.Preț (ex. TVA)
A2TFX75-7/8 "6"€148.31
A2TFX87-7/8 "8"€152.62
A2TFX99-7/8 "10 "€157.56
A2TFY111-7/8 "12 "€168.61
A2TFY213-7/8 "14 "€195.24
DAYTON -

Amortizor de echilibrare la distanță

Clapetele de echilibrare la distanță Dayton sunt potrivite pentru reglarea fluxului de aer în sistemele HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat). Aceste amortizoare sunt controlate de la distanță (atunci când sunt instalate în spatele tavanelor din tablă unde accesul manual nu este posibil) pentru a schimba poziția lamei pentru reglarea nivelului de flux de aer într-o cameră sau o singură zonă. Acestea includ un dispozitiv de control de la distanță care are semnale de indicare a bateriei pentru a afișa starea bateriei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste amortizoare de echilibrare la distanță, disponibile în diametre de 6, 8, 10 și 12 inchi.

StilModelAmortizor Dia.Conducta Dia.Preț (ex. TVA)
A48C1596"6"€147.14
A48C1608"8"€174.34
A48C16110 "10 "€160.51
A48C16212 "12 "€166.39
DAYTON -

Amortizoare de echilibrare manuală, o singură lamă, cadru de oțel

Clapetele de echilibrare Dayton sunt proiectate pentru reglarea fluxului de aer în sistemele HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat). Aceste amortizoare dreptunghiulare au un cadran reglabil manual pentru a se seta și bloca cu ușurință într-un singur unghi/poziție, menținând astfel nivelul constant al fluxului de aer într-o încăpere sau zona unei unități. Au cadru din oțel galvanizat pentru durabilitate și includ lame instalate în poziție orizontală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste amortizoare manuale, disponibile în lățimi de conducte cuprinse între 8 și 12 inci.

StilModelÎnălțimea conducteiLățimea conducteiPreț (ex. TVA)
A22CV846"8"€77.64
A22CV856"10 "€80.53
A22CV816"12 "€80.64
A22CV838"12 "€85.97
A22CV828"10 "€85.09
A22CV8610 "12 "€94.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?