BAND-IT Cleme cu bandă

Ideal pentru asigurarea izolației la o țeavă interioară, a căptușelii din spumă pe o balustradă sau pentru asigurarea unui furtun și adaptor. Constă dintr-o curea metalică plată formată într-o buclă cu un mecanism de închidere pentru reglarea diametrului. Disponibil în diferite diametre de clemă

Filtru

Clemele de bandă BAND-IT sunt angrenaje de fixare care fixează furtunurile, cablurile și țevile. Se descurcă în condiții extreme fără a se rupe. Aceste instrumente de clemă BAND-IT etanșează scurgerile din motorul mașinii sau țin împreună țevile într-un proiect de construcție.
BAND-IT -

Clemă cu bandă din oțel inoxidabil

StilModelÎn interiorul Dia.Max. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.GrosimeTipLăţimePreț (ex. TVA)
AGRU2036-8"3"0.03 "-3 / 4 "€187.67
AGRU2120-32 "3"0.03 "-3 / 4 "€222.81
AGRU2092-24 "3"0.03 "-3 / 4 "€222.81
AGRU2048-12 "3"0.03 "-3 / 4 "€194.35
AGRU2068-17 "3"0.03 "-3 / 4 "€196.59
BGRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€39.94
CGRP06S1-1/2 "1-1/2 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€38.53
DGRP05S1-1/4 "1-1/4 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€37.75
EGRP07S1-3/4 "1-3/4 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€42.48
FGRS2061-3/4 "1-3/4 "1-1/4 "0.03 "-5 / 8 "€158.88
GGRP311S1-3/8 "1-3/8 "9 / 16 "0.025 "Pumn central3 / 8 "€30.30
HGRS2021-3/8 "1-3/8 "9 / 16 "0.025 "-3 / 8 "€82.17
IGRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€42.80
JGRS2092-1/2 "2-1/2 "1-1/4 "0.03 "-5 / 8 "€193.54
KGRP10S2-1/2 "2-1/2 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€35.80
LGRP09S2-1/4 "2-1/4 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€45.67
MGRP11S2-3/4 "2-3/4 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€38.62
NGRS2102-3/4 "2-3/4 "1-3/4 "0.03 "-3 / 4 "€221.91
OGRUL2113"3"1-3/4 "0.03 "preformat3 / 4 "€123.60
PGRP12S3"3"3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€43.13
QGRS2123-1/2 "3-1/2 "1-3/4 "0.03 "-3 / 4 "€292.88
RGRP16S4"4"3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€61.05
SGRS2134"4"1-3/4 "0.03 "-3 / 4 "€196.37
TGRUL2134"4"1-3/4 "0.03 "preformat3 / 4 "€146.25
UGRS2155"5"1-3/4 "0.03 "-3 / 4 "€233.90
BAND-IT -

Clemă cu bandă din oțel carbon galvanizat

StilModelÎn interiorul Dia.Max. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.GrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
AGRP0491"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.00
BGRP0691-1/2 "1-1/2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.92
CGRP0591-1/4 "1-1/4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.82
DGRS3061-3/4 "1-3/4 "1-1/4 "0.03 "5 / 8 "€72.05
EGRP0791-3/4 "1-3/4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€25.70
FGRP3111-3/8 "1-3/8 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€26.12
GGRS3021-3/8 "1-3/8 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€56.73
HGRP0892"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€23.41
IGRP1092-1/2 "2-1/2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€26.92
JGRS3092-1/2 "2-1/2 "1-1/4 "0.03 "5 / 8 "€89.14
KGRP0992-1/4 "2-1/4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.19
LGRS3102-3/4 "2-3/4 "1-3/4 "0.03 "3 / 4 "€112.28
MGRP1192-3/4 "2-3/4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.62
NGRP1293"3"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.20
OGRS3123-1/2 "3-1/2 "1-3/4 "0.03 "3 / 4 "€101.51
PGRS3134"4"1-3/4 "0.03 "3 / 4 "€88.95
QGRP1694"4"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€29.13
RGRS3155"5"1-3/4 "0.03 "3 / 4 "€107.98
SGRS3166"6"1-3/4 "0.03 "3 / 4 "€122.27
SGRS3187"7"1-3/4 "0.03 "3 / 4 "€134.28
TGRP03913 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€22.54
UGRS30113 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€41.88
BAND-IT -

Catarame de clemă de bandă

StilModelMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
AC35699gcs3 / 4 "-
RFQ
BGRG440Oţel inoxidabil-€134.74
BGRG441Oţel inoxidabil-€164.16
AC25499Oţel inoxidabil12.7mm€172.60
CC25599Oţel inoxidabil15.8mm€226.36
BGRG442Oţel inoxidabil-€211.25
AC25699Oţel inoxidabil19.1mm€266.23
BAND-IT -

Clemă cu bandă preformată, din oțel

StilModelÎn interiorul Dia.MaterialMax. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.GrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
AGRS2031"201 oțel inoxidabil1"3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€118.19
BGRS2421"201 oțel inoxidabil1"1 / 2 "0.02 "1 / 4 "€154.52
CGRS3031"Oțel carbon galvanizat1"3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€47.63
DGRS3051-1/2 "Oțel carbon galvanizat1-1/2 "1"0.03 "5 / 8 "€66.30
EGRS2051-1/2 "201 oțel inoxidabil1-1/2 "1"0.03 "5 / 8 "€145.31
FGRS3041-1/4 "Oțel carbon galvanizat1-1/4 "3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€51.31
GGRS2041-1/4 "201 oțel inoxidabil1-1/4 "3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€113.49
HGRS2072"201 oțel inoxidabil2"1"0.03 "5 / 8 "€167.90
DGRS3072"Oțel carbon galvanizat2"1"0.03 "5 / 8 "€76.87
IGRP20S5"201 oțel inoxidabil5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€74.09
JGRP2095"Oțel carbon galvanizat5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€37.53
JGRP2496"Oțel carbon galvanizat6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€40.77
KGRP24S6"201 oțel inoxidabil6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€82.71
LGRP28S7"201 oțel inoxidabil7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€99.92
LGRP2897"Oțel carbon galvanizat7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€45.63
MGRP32S8"201 oțel inoxidabil8"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€108.66
NGRS24013 / 16 "201 oțel inoxidabil13 / 16 "1 / 2 "0.02 "1 / 4 "-
RFQ
BAND-IT -

Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Minim

StilModelÎn interiorul Dia.Max. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.GrosimeTipLăţimePreț (ex. TVA)
AGRS2082-1/4 "2-1/4 "1"0.03 "ID-ul Junior Smooth5 / 8 "€165.40
BGRS2113"3"1"0.03 "ID-ul Junior Smooth3 / 4 "€223.91
CGRP14S3-1/2 "3-1/2 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€50.34
CGRP18S4-1/2 "4-1/2 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€63.13
DGRS2144-1/2 "4-1/2 "1"0.03 "ID-ul Junior Smooth3 / 4 "€203.71
BAND-IT -

Colieră pentru furtun Oțel carbon galvanizat

StilModelÎn interiorul Dia.Max. Clamp Dia.Min. Clamp Dia.GrosimeTipLăţimePreț (ex. TVA)
AGRS3082-1/4 "2-1/4 "1"0.03 "ID-ul Junior Smooth5 / 8 "€69.23
BGRS3113"3"1"0.03 "ID-ul Junior Smooth3 / 4 "€108.14
CGRP1493-1/2 "3-1/2 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€27.03
DGRS3144-1/2 "4-1/2 "1"0.03 "ID-ul Junior Smooth3 / 4 "€86.68
CGRP1894-1/2 "4-1/2 "3 / 4 "0.025 "Pumn central5 / 8 "€32.41
BAND-IT -

Valuclips 200/300 Ss 1/2 PK100

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C15499AH6YPQ€107.52
BAND-IT -

Pre. Clemă cu bandă din oțel carbon galvanizat diametru minim 3/4 - pachet de 10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GRP329AE3JCM€61.03

Întrebări Frecvente

Cum se poziționează corect o clemă de furtun?

Colierele pentru furtun vin în diverse forme, stiluri și dimensiuni. Cu toate acestea, majoritatea dintre ele urmează același proces pentru montarea corectă a furtunului și a fitingului de țeavă. Odată ce furtunul este apăsat ferm pe partea de îmbinare, clema de furtun este poziționată spre capătul furtunului, cu un spațiu de aproximativ 1/4 inch între clemă și capătul furtunului.

Cum reglezi o clemă de furtun?

Puneți marginea furtunului în jurul fitingului. Strângeți clema cu unealta pentru a ține furtunul pe loc.

Există considerații de siguranță atunci când utilizați aceste cleme de furtun?

Evitați strângerea excesivă a unei cleme de furtun, deoarece poate deteriora furtunul sau poate limita fluxul de fluid. În plus, este esențial să alegeți tipul și dimensiunea adecvate a clemei pentru furtunul și aplicația specifice pentru a asigura o conexiune sigură și fiabilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?