DAYTON Ventilatoare de evacuare axiale cu transmisie cu curea

Filtru

DAYTON -

Ventilatoare de evacuare, 20 inch

Gurile de evacuare Dayton asigură evacuarea aerului proaspăt la presiuni statice joase până la moderate. Acestea sunt echipate cu un talon complet rulat pe banda de vânt, cu rulmenți lubrificabili, pentru a egala automat erorile de aliniere și sarcinile pe margine.

StilModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiDia general.FazăRPMTipPreț (ex. TVA)
A7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,358.07
A7A4001/234563092115/23035 1 / 4 "11002Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,008.64
A7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,050.15
A7A4151/330182610230/46035 1 / 4 "3875Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,002.53
A7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€2,833.25
A4YU881 / 4 la 3 / 4---35-1/4 "--Pachet Axial Downblast Less Drive€2,364.15
A7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,158.42
A7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,214.00
DAYTON -

Ventilatoare de evacuare, 24 inch

Gurile de evacuare Dayton sunt fabricate pentru a evacua aerul urât și mirosurile. Aceste ventilatoare rezistente la intemperii sunt dotate cu carcasă de aluminiu rezistentă, cu o structură de susținere internă robustă, capac de bordură din oțel filat, un paravan și un cadru de antrenare din oțel.

StilModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiDia general.FazăRPMTipPreț (ex. TVA)
A7A422153204905230/46042 1 / 4 "3954Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€4,003.42
A7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,722.45
A7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€4,071.89
A7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,754.39
A7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,706.76
A7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,864.21
A7A4181/433512663230/46042 1 / 4 "3601Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,695.60
A4YU891/4 până la 1---42-1/4 "--Pachet Axial Downblast Less Drive€3,011.51
A7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,809.28
A7A4213/448344366230/46042 1 / 4 "3867Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,864.86
DAYTON -

Ventilatoare de evacuare, 36 inch, oțel cu elice

Gurile de evacuare Dayton oferă evacuare a aerului proaspăt la presiuni statice scăzute până la moderate. Aceste ventilatoare listate UL și C-UL sunt echipate cu un talon complet rulat pe banda de vânt, care oferă stabilitate și rigiditate, oferind astfel o ridicare și transport confortabil.

StilModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiDia general.FazăRPMDia de ax. Sheave EndPreț (ex. TVA)
A7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€6,541.17
A7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "€6,703.75
A7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "€6,339.68
A7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "€6,395.27
A4YU913/4 La 1 1/2---58-5/8 "--1-1/4 "€5,481.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?