Sisteme de transport pentru furtunuri cu cablu

Filtru

StilModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm€40.07
A250-05-055-0-12.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm€48.76
A250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm€53.44
A250-10-055-0-42.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm4ft5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm274.69 "/ 119 mm€194.53
A250-03-055-0-42.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm4ft5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.13 "/ 54 mm€170.96
A250-10-055-0-12.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm74.69 "/ 119 mm€57.27
A250-05-055-0-42.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm4ft5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.87 "/ 73 mm€191.19
A250-07-055-0-42.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm4ft5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm273.66 "/ 93 mm€213.02
A250-10-100-0-43.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm4ft9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm274.69 "/ 119 mm€202.47
A250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€46.31
A250-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€49.72
A250-05-100-0-43.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm4ft9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.87 "/ 73 mm€187.95
A250-03-100-0-43.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm4ft9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.13 "/ 54 mm€162.85
A250-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€42.69
A250-07-100-0-43.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm4ft9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm273.66 "/ 93 mm€202.25
A250-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€57.22
A250-10-125-0-44.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm4ft11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm274.69 "/ 119 mm€206.00
A250-07-125-0-44.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm4ft11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm273.66 "/ 93 mm€206.55
A250-03-125-0-44.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm4ft11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.13 "/ 54 mm€179.09
A250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€45.83
A250-05-125-0-44.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm4ft11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.87 "/ 73 mm€175.19
A250-10-125-0-14.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm€57.22
A250-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€48.37
A250-07-125-0-14.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€49.72
KABELSCHLEPP -

Varitrak (r) Șurub de oțel deschis

StilModelRaza de indoireLățimea cavitățiiÎnălțimea bucleiLungimea bucleiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
AS1800-16.00-RMS-320-3v112.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm€494.75
AS1800-16.00-RMS-435-3v117.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm€494.75
BS1800-12.00-RMS-435-2v117.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm€531.91
KABELSCHLEPP -

Varitrak Mc Open Nylon / aluminiu

StilModelLungimea bucleiRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiNumăr de legăturiLățimea exterioarăLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
AMC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.23
AMC0475-5.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft€633.50
AMC0475-2.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft€565.90
AMC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€221.61
AMC0475-4.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft€615.72
AMC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€129.42
AMC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€221.61
AMC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.23
AMC0475-2.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft€565.90
AMC0475-5.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft€633.50
AMC0475-4.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft€615.72
AMC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€175.55
BMC0650-7.50-RS-145-2V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm58.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€209.00
CMC0650-.8.50-RS-145-3V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm59.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm1"€230.50
BMC0650-6.75-RS-145-2V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm247.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft€650.97
BMC0650-7.50-RS-145-2V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm248.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft€665.54
DMC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€130.18
BMC0650-6.75-RS-145-2V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm57.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€186.94
CMC0650-.8.50-RS-145-3V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm249.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm5ft€701.13
DMC0650-6.00-RS-145-1V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm246.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm5ft€433.13
EMC0950-10.00-RS-170-3V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm1711.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm5ft€775.85
FMC0950-6.00-RS-170-2V128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm47.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm1"€204.23
EMC0950-8.00-RS-170-3V128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm49.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm1"€247.37
EMC0950-8.00-RS-170-3V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm179.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm5ft€665.54
FMC0950-6.00-RS-170-2V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm177.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm5ft€640.63
IGUS -

Separatoare verticale medii - pachet de 10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
260-10AE9KUH€13.04
IGUS -

Suport cablu Lățimea exterioară mică deschisă 1.42in / 36mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
15-025-038-0-3AE9FWQ€123.91
TSUBAKI -

Şuruburi de prindere Robotrax 3d Pentru AD8XJP AD8XJQ

ModelArticolPreț (ex. TVA)
60560-SetAD8XKA€26.33
TSUBAKI -

Sârmă 3D rotundă W0.16in L16 Picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
60581-5000AD8XJY€97.83
IGUS -

Suport cablu Hd Tub Latime exterioara 13.15in / 334mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
880-30-200-0-1AE9KWW€248.91
12

Sisteme de transport pentru furtunuri cu cablu

Sistemele de transport pentru cabluri și furtunuri acționează ca ghiduri atunci când transportă sau mișcă cablurile și furtunurile, protejându-le de murdărie, resturi și alți factori de mediu. Sunt silențioase în timpul utilizării și sunt disponibile ca suporturi închise, deschise, cu apăsare, rotunde, tubulare și cu fermoar

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?