MAYHEW TOOLS Dălți

Conceput pentru modelarea și generarea de tăieturi drepte pe materiale dure, cum ar fi piatra, lemnul și metalul. Disponibil în oțel, oțel CV și oțel aliat tratat termic și cu lamă de diamant, jumătate rotundă și caroserii hexagonale

Filtru

MAYHEW TOOLS -

Dalti pentru podea

StilModelHexLungimeMaterialTether capabilDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A123113 / 4 "11 "Oțel aliat tratat termicInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3"€44.88
B123105 / 8 "10.5 "OţelNu este capabil de legare2.5 "€36.29
MAYHEW TOOLS -

Dălți jumătate rotunde

Dălțile semi-rotunde Mayhew sunt potrivite pentru tăierea canelurilor semicirculare în rulmenți pentru aplicații de prelucrare a metalelor. Acestea au o construcție din oțel pentru a rezista la impacturi dure fără a se îndoi / rupere și finisaj cu oxid negru pentru a asigura o rezistență ridicată la abraziune. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste dalte, disponibile în dimensiuni de vârf de 3/16, 1/8, 3/16 și 3/8 inch.

StilModelHexLungimeMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A105013 / 8 "5.5 "3 / 16 "3 / 16 "€21.61
A10502 MAI3 / 8 "5.75 "1 / 4 "1 / 4 "€23.12
A105045 / 8 "7.25 "3 / 8 "3 / 8 "€30.13
A105005 / 16 "5.25 "1 / 8 "1 / 8 "€19.95
MAYHEW TOOLS -

Dălți reci

StilModelHexLungimeMaterialMărimeaTether capabilDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A702091 / 2 "6.5 "Oţel5 / 8 "Nu este capabil de legare5 / 8 "€15.09
B702101 / 2 "12 "Oţel5 / 8 "Nu este capabil de legare5 / 8 "€22.38
C102091 / 2 "6.5 "Oţel5 / 8 "Nu este capabil de legare5 / 8 "€17.96
D102101 / 2 "12 "Oţel5 / 8 "Nu este capabil de legare5 / 8 "€24.23
E702011 / 4 "5"Oţel5 / 16 "Nu este capabil de legare5 / 16 "€10.62
F102001 / 4 "5"Oţel1 / 4 "Nu este capabil de legare1 / 4 "€12.59
G702001 / 4 "5"Oţel1 / 4 "Nu este capabil de legare1 / 4 "€9.48
H702173 / 4 "12 "Oţel7 / 8 "Nu este capabil de legare7 / 8 "€37.45
I102193 / 4 "18 "Oţel7/8 x 18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)7 / 8 "€41.37
J702213 / 4 "12 "Oţel1"Nu este capabil de legare1"€37.77
K102213 / 4 "12 "Oţel1"Nu este capabil de legare1"€43.21
L661243 / 4 "11 "Oțel CV-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1"€41.45
G702163 / 4 "7.25 "Oţel7 / 8 "Nu este capabil de legare7 / 8 "€21.60
M108053 / 4 "8"Oţel1"Nu este capabil de legare1"€41.69
N102223 / 4 "18 "Oţel1 x 18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1"€57.36
O102163 / 4 "7.5 "Oţel7 / 8 "Nu este capabil de legare7 / 8 "€28.48
P102155 / 8 "18 "Oţel3/4 x 18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 4 "€40.72
Q122055 / 8 "12 "Oţel3 / 4 "Nu este capabil de legare3 / 4 "€32.43
R102135 / 8 "12 "Oţel3/4 x 12 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 4 "€28.51
S102125 / 8 "7"Oţel3 / 4 "Nu este capabil de legare3 / 4 "€22.79
T661225 / 8 "11 "Oțel CV-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 4 "€29.41
U702135 / 8 "11.75 "Oţel3 / 4 "Nu este capabil de legare3 / 4 "€26.62
V106055 / 8 "6.75 "Oţel3 / 4 "Nu este capabil de legare3 / 4 "€34.89
G702125 / 8 "7"Oţel3 / 4 "Nu este capabil de legare3 / 4 "€17.74
W10202 MAI5 / 16 "5.25 "Oţel3 / 8 "Nu este capabil de legare3 / 8 "€14.17
MAYHEW TOOLS -

Dălți de diamant

Dălțile diamantate Mayhew sunt utilizate cu unelte portabile pentru tăierea canelurilor în V și a colțurilor interne, curățarea spațiilor și colțurile dificil de atins și pentru tragerea marcajelor centrale în prelucrarea metalelor, automobile, mașini industriale și echipamente hidraulice, precum și în aplicații de producție și prelucrarea lemnului. . Aceste dălți cu vârf de diamant au o construcție din oțel care minimizează apariția ciupercilor la utilizarea repetată și oferă rezistență ridicată la impact și finisaj cu oxid negru pentru rezistență completă împotriva lichidelor, substanțelor chimice industriale dure și abuzului la șantier. Alegeți dintr-o gamă largă de dălți cu vârf de diamant în variante de dimensiune hexagonală de 5/16, 5/8 și 3/4 inch pe Raptor Supplies.

StilModelHexLungimeMărimeaTether capabilDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A10605 MAI3 / 4 "7"1/2 x 7 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "€34.14
B106045 / 8 "7"3 / 8 "Nu este capabil de legare3 / 8 "€29.75
C106005 / 16 "5"1/8 x 5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "€18.42
MAYHEW TOOLS -

Dălți cu cărămidă

Dălțile pentru zidar Mayhew sunt concepute pentru tăierea, dimensionarea și marcarea pietrelor, cărămizilor și betonului. Aceste dălți au o construcție din oțel pentru a rezista la impacturi dure fără a se îndoi / rupere și finisaj sablat pentru a rezista la condiții extrem de abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dalte pentru zidar, disponibile în dimensiuni de vârf de 2.25, 3 și 4 inchi.

StilModelHexMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A123021"4mm4"€43.20
B302025 / 8 "2.25 "2.25 "€37.99
C123007 / 8 "3"3"€30.75
MAYHEW TOOLS -

Dălți de cap

Daltele Mayhew, cunoscute și sub denumirea de dălți cu fante, sunt concepute pentru tăierea canelurilor plate pentru caneluri / fante pentru aplicații de prelucrare a metalelor. Acestea au o construcție din oțel aliat tratat termic pentru a preveni ciobirea/ruperea, asigurând în același timp durabilitate și finisaj cu oxid negru pentru rezistență ridicată la abraziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste daltă, disponibile în dimensiuni de vârf de 3/16, 5/16, 3/8, 1/4 și 1/2 inch.

StilModelHexLungimeMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A104031 / 2 "6"5 / 16 "5 / 16 "€26.33
B104053 / 4 "7.75 "1 / 2 "1 / 2 "€36.77
C10402 MAI3 / 8 "5.625 "1 / 4 "1 / 4 "€19.36
D104013 / 8 "5.625 "3 / 16 "3 / 16 "€21.15
B104045 / 8 "6 45 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "€27.81
MAYHEW TOOLS -

Dălți Sfat de 2-3 / 4 inci Electrician de 9 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
94505AH8CUPA€48.66
MAYHEW TOOLS -

Dalta pentru zidarie 1/2 inch x 8 in.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10505AF7RJM€37.16
MAYHEW TOOLS -

Dălți Bullpoint HandGuarded de 12 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
80205AH9UDL€42.20
MAYHEW TOOLS -

Dălți din tablă de 2 inci x 18 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
12312AE2DBG€42.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?