DICKSON Înregistratoare de diagrame circulare

Înregistratoare de temperatură, presiune și umiditate cu senzori bi-metalici sau înlocuibili. Vino în variante independente și montate pe perete

Filtru

Dickson Înregistratoarele cu diagrame circulare sunt ideale pentru a menține o înregistrare vizuală a datelor variabile de presiune, temperatură și umiditate peste definite de utilizator....Află mai multe
StilModelDimensiunea graficului (inch)Temp. GamăTimp de înregistrareAcurateteAlimentare electricăPreț (ex. TVA)
ASC3673-14 până la 32 ° F, -25 până la 0 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€631.76
ASC397376 până la 122 ° F, 25 până la 50 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€631.76
ASC37734 până la 50 ° F, -15 până la 10 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€631.76
ASC386322 până la 68 ° F, -5 până la 20 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€646.89
ASC387350 până la 96 ° F, 10 până la 35 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€643.87
DICKSON -

Înregistratoare cu diagrame de presiune de 4 inch

Înregistratoarele cu diagrame de presiune Dickson de 4 inci produc o înregistrare vizuală permanentă a datelor variabile de presiune. Sunt ideale pentru frigidere, congelatoare și aplicații HVAC. Aceste înregistratoare grafice sunt dotate cu carcasă rezistentă la intemperii, clasificată NEMA 4X, pentru a rezista la medii aspre în aer liber. Vin cu un suport pentru baterii pentru schimbarea și asamblarea cu ușurință a bateriilor. Alegeți dintr-o gamă largă de înregistratoare cu diagrame de presiune, disponibile în opțiuni de sine stătătoare și montate pe perete Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea graficului (inch)Domeniul de presiuneTimp de înregistrareAcurateteAlimentare electricăPreț (ex. TVA)
APW47040 la 100 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,247.30
APW47440 la 200 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,251.33
APW47640 la 300 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,247.30
APW47940 la 500 psiZile 7+ / - 2%AA baterie€1,295.86
StilModelDimensiunea graficului (inch)Temp. GamăTimp de înregistrareAcurateteAlimentare electricăPreț (ex. TVA)
ASL4350NIST4-22 până la 122 ° F, -30 până la 50 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8° F (+/-1° C)AA baterie€949.91
ASL43504-22 până la 122 ° F, -30 până la 50 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8° F (+/-1° C)AA baterie€689.91
ASL410040 până la 100 ° F, -18 până la 37 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8° F (+/-1° C)AA baterie€692.99
ASL4100NIST40 până la 100 ° F, -18 până la 37 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8° F (+/-1° C)AA baterie€949.91

DESCRIERE

  • Înregistratoarele cu diagrame circulare Dickson sunt compatibile cu diagramele circulare de 4, 6 și 8 inchi pentru a oferi un ciclu de date de 24 de ore, 7 zile și 31 de zile.
  • Modelele selectate includ Înregistratoare cu diagrame de 3 inchi pentru utilizare în spații compacte.
  • Multe dintre aceste înregistratoare grafice sunt alimentate cu curent alternativ și au o baterie ca sursă de alimentare de rezervă. Unele modele sunt, de asemenea, alimentate numai de baterii.
  • Înregistratoarele grafice au un suport pentru baterii pentru ținerea, schimbarea și asamblarea ușoară a bateriilor.
  • Acestea au o carcasă rezistentă la coroziune, care este rezistentă la stropire pentru a rezista la medii dure în aer liber.

Mecanism de lucru

  • Înregistratoarele cu diagrame circulare Dickson rotesc o diagramă rotundă fixată pe ele uniform pe un interval de timp.
  • Apoi, senzorii de pe aceste unități achiziționează date despre parametrul măsurat.
  • Unul sau mai multe stilouri conectate la senzor trasează datele radial pe diagramă proporțional cu semnalul primit pentru a oferi o copie pe hârtie a datelor parametrilor.

Întrebări Frecvente

Care sunt unele opțiuni disponibile cu aceste înregistratoare cu diagrame circulare Dickson?

Înregistratoarele cu diagrame circulare Dickson sunt disponibile cu opțiuni, cum ar fi senzori înlocuibili, afișaj, alarme sonore, sonde cu termocuplu K și moduri de funcționare a bateriei.

Care sunt unele accesorii compatibile cu aceste înregistratoare circulare Dickson?

  • Diagramele circulare din hârtie sunt disponibile în diferite diametre pentru a fi utilizate cu înregistratoarele cu diagrame circulare pentru a înregistra temperatura, umiditatea și presiunea.
  • Pixurile înregistratoare cu diagrame sunt utilizate cu înregistratoarele cu diagrame circulare pentru a înregistra măsurătorile pe diagrame rotunde de hârtie.

Cum se identifică parametrii monitorizați dacă înregistratorul grafic circular Dickson selectat monitorizează mai mult de un parametru?

Atunci când înregistratorul cu diagrame circulare Dickson selectat monitorizează mai mult de un parametru, pixuri cu diferite culori de cerneală sunt folosite pentru fiecare parametru pentru a le diferenția și a oferi istoricul dintr-o privire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?