Motoare ventilator condensator

Filtru

GENTEQ -

Motor ventilator condensator 1/6 până la 1 / 3cp 1075 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5KCP39LGU735SAC3AHR€52.73
MARATHON MOTORS -

Direct Drive Blower Motor PSC TENV 1/4 HP 1625 rpm 48Z

ModelArticolPreț (ex. TVA)
048A17T2005AG2YRB€428.83
EATON -

Condensator

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RBA4-COND-1-QBH6PHP€1,312.15
Vezi detalii
BALDOR MOTOR -

Motor trifazat, 230/460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, ODP, cadru 184T

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EHM3218TAAJ6RWA-
RFQ
1...34

Motoare ventilator condensator

Motoarele ventilatorului condensatorului sunt instalate în unitățile de condensare a aerului pentru alimentarea palelor ventilatorului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de motoare de încredere pentru ventilatoare pentru condensator de la mărci precum Leeson, Baldor, Secol, Dayton și Genteq. Baldor Motoarele HVAC cu carcase TEFC / OPSB sunt proiectate pentru a oferi ventilație externă pentru răcirea părților interne ale motorului. Aceste motoare au cadre din fier/oțel pentru durabilitate și oferă o viteză sincronă maximă de 1800 rpm. Cu o eficiență la sarcină completă de până la 89.5%, aceste motoare permit creșterea temperaturii până la 41 de grade F. Dayton Motoarele ventilatoarelor condensatorului au un diametru al arborelui de 1/2 inch și sunt echipate cu rulmenți cu bile și manșon pentru a asigura lipsa de lubrifiant și frecarea minimă a motorului. Aceste motoare vin cu carcase cu aer liber sau complet închise pentru răcirea înfășurărilor și protecție împotriva murdăriei și umezelii. Cu o eficiență nominală de până la 62.7%, aceste motoare sunt capabile să funcționeze până la o temperatură ambientală de 70 de grade C. Alegeți dintr-o gamă largă de motoare de ventilator de condensator în variante cu 1 și 3 faze pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?