MITUTOYO Indicatori de apelare

Include comparatoare AGD 1 și AGD 2 concepute pentru a măsura abaterea generală a oricărei componente de la standardul așteptat. Prezintă o față plată de cristal, fără strălucire, atașată strâns de o ramă pentru a interzice pătrunderea fluidelor. Disponibil în diferite dimensiuni și gradări de cadran

Filtru

MITUTOYO -

Indicator de apelare continuă și bază magnetică

StilModelgradațiiTip rulmentRulmențiGamăBezelCertificat de calibrareCuloriAmenajăriPreț (ex. TVA)
A2803S-100.0001 "Cu bijuterii-0 - 0.025 "----€256.56
B2923SB-100.0001 "Cu bijuterii-0 - 0.05 "----€276.19
B2923S-100.0001 "Cu bijuterii-0 - 0.05 "----€282.38
C1803S-100.0001 "Cu bijuterii-0 - 0.025 "----€293.37
D2804S-100.0001 "Cu bijuterii-0 - 0.05 "----€282.92
E2776S0.0005 "Simplu-0 - 1 "-Nu--€250.54
E2776SCERT0.0005 "Simplu-0 - 1 "-Da--€332.41
F2416SCERT0.001 "Simplu-0 - 1 "-Da--€283.75
F2416S-10CERT0.001 "Cu bijuterii-0 - 1 "----€307.68
G2417S0.001 "Simplu-0 - 1 "----€202.66
H1410S-100.001 "Cu bijuterii-0 - 0.25 "-Nu--€200.91
I1411S0.001 "Simplu-0 - 0.25 "----€190.67
J4887S-190.001 "Cu bijuterii-0 - 3 "----€731.62
K2424S-19CERT0.001 "Cu bijuterii-0 - 2 "-Da--€485.84
E2416S0.001 "SimpluStandard1"ReglabilNuAlb2 AGD€198.67
K2424S-190.001 "Cu bijuteriiCu bijuterii2"ReglabilNuAlb2 AGD€386.47
LAnii 14100.001 "SimpluFără bijuterii0.25 "striate-Alb1 AGD€197.40
H1410S-10CERT0.001 "Cu bijuterii-0 - 0.25 "-Da--€294.88
M2109S-100.001mmCu bijuterii-0 la 1mm----€341.97
M2109SB-100.001mmCu bijuteriiCu bijuterii1mmReglabil-Galben2 AGD€353.98
N2046S-110.01mmCu bijuteriiCu bijuterii10mmReglabil-Galben-€189.02
O1960T0.01mmSimpluSimplu1mmReglabil-Galben1 AGD€250.00
P2929SB-620.01mmSimplu-0 la 0.8mm----€214.59
P2929S-620.01mmSimpluSimplu0.8mmReglabil-Galben2 AGD€204.34
Q1160T0.01mmSimplu-0 la 5mm----€236.58
MITUTOYO -

Indicatori de apelare

Indicatoarele cu cadran, cunoscute și sub denumirea de indicatori de testare, sunt utilizate pentru măsurarea cu precizie a distanțelor și unghiurilor mici, precum și pentru a măsura deformarea brațelor în operațiunile de construcție a motoarelor. Aceste unități au o tijă pentru a asigura fiabilitatea dispozitivului de fixare și axuri care formează baza preciziei, fără a provoca niciun efect advers indicatorului sau suprafeței de lucru. Suportul magnetic al acestor indicatoare acceptă toate cadranele de tip AGD, indicatoarele de testare și sondele cu spate și orificiu de montare. Alegeți dintr-o gamă de acești indicatori cadran Mitutoyo disponibile în variante de la 0 la 0.050 inchi și la 0 la 1 inch pe Raptor Supplies.

StilModelTipul operațieiAcurateteTip rulmentGamăDiametrul tulpinii.Dimensiune de filetTip de cazDimensiunea cadranuluiPreț (ex. TVA)
A2514AB--------€232.34
B2414A--------€190.32
C1168A--------€232.95
A1909SB-62--------€212.48
D3426A-19--------€570.18
E1003T--------€204.92
F64PKA079--Simplu0 - 1 "----€419.66
G2050A--------€223.40
A3424A-19--------€455.49
H2904A--------€215.27
I1911AB-10--------€272.03
A101832--------€12.67
J543-552A---1 "/ 25.4 mm----€1,320.40
K1671AB--------€217.37
L1410AB-10Piston din spate+/- 0.001 "Cu bijuterii0 "până la 0.25"0.38 "# 4-48Caz40mm€213.62
M2358A-10W/CERTLug Back+/- 0.0001 "Cu bijuterii0 "până la 5"0.38 "# 4-48-57mm€467.54
N2416A-10Lug Back+/- 0.002 "Cu bijuterii0 "până la 1"0.38 "# 4-48-57mm€247.95
M2358A-10Lug Back+/- 0.0001 "Cu bijuterii0 "până la 5"0.38 "# 4-48-57mm€367.14
O2046A-60Lug Back+/- 0.013 mmSimplu0 la 10mm8 mmM2.5 X 0.45-57mm€291.09
P2050A-01Lug Back+/- 0.01 mmSimplu0 până la 20 mm0.38 "# 4-48-57mm€234.25
Q2050ABVertical+/- 0.02 mmSimplu0 până la 20 mm8 mmM2.5 X 0.45Cutie57mm€241.38
R2046A-01Vertical+/- 0.01 mmSimplu0 la 10mm0.38 "# 4-48Cutie57mm€167.17
MITUTOYO -

Apelați testul

StilModelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț (ex. TVA)
A513-405E1.5 "0.002mm0 la 0.2mm€258.59
B513-4121.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€327.68
C513-4421.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€309.54
D513-4431.5 "0.0001 "0 - 0.016 "€389.60
E513-4721.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€256.10
F513-5041.25 "0.0001 "0 - 0.1 "€274.24
G513-404E40mm0.01mm0 la 0.8mm€225.66
MITUTOYO -

Formați setul de indicatori de testare

StilModelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț (ex. TVA)
A513-412T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€367.06
B513-406T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€294.39
C513-403T1.5 "0.0001 "0 - 0.008 "€348.29
D513-402T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€256.32
E513-442T1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€332.66
F513-452T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€332.60
G513-504T1.25 "0.0001 "0 - 0.1 "€324.93
H513-518T1.25 "0.001 "0 - 0.04 "€253.43
I513-405T40mm0.002mm0 la 0.2mm€338.22
MITUTOYO -

Formați indicatorii de testare

StilModelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț (ex. TVA)
A513-401-10H---€333.67
B513-401-10E---€379.21
C513-404-10H---€238.93
D513-446-10A---€411.56
E513-464-10E---€305.83
F513-415-10H---€260.33
G513-414-10T---€346.75
H513-414-10E---€276.59
G513-415-10T---€381.25
I513-515-10T---€327.88
J513-424-10T---€314.69
K513-443-10T---€438.53
L513-405-10H---€294.99
M513-442-16T1.5 "0.005 "0 - 0.06 "€354.63
N513-452-10E1.5 "0.005 "0 - 0.03 "€293.79
O513-5181.25 "0.001 "0 - 0.04 "€221.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?