STARRETT Suporturi digitale

Etrierele digitale Starrett sunt folosite pentru a efectua măsurători atât în ​​sistemele metrice, cât și în sistemul SAE. Aceste unități au un ecran LCD ușor de citit. Sunt disponibile în variante din fibră de carbon și oțel inoxidabil.

Filtru

STARRETT -

Angajamente

StilModelPreț (ex. TVA)
A167-500€39.34
B167-015€38.92
A167-080€33.24
C167-040€32.94
A776A€7,948.23
A776B€9,863.92
A167-060€34.81
A167-090€32.73
A167-220€32.73
A167-025€33.05
A5002BZ-40/1000€5,767.83
A776C€5,038.44
A776D€8,613.85
D167-100€33.35
A167-400€38.77
STARRETT -

etriere

StilModelPreț (ex. TVA)
A563-6€176.04
B36-12€508.12
C26-24€448.18
D37-12€475.53
E36-24€780.50
STARRETT -

Etrier digital

Etrierele digitale Starrett sunt proiectate pentru măsurarea distanțelor interioare și externe ale obiectelor din producție, cercetare și dezvoltare și unități științifice. Aceste șublere de măsurare au un contrast ridicat, citire LCD ușor de citit pentru afișarea valorilor măsurate cu precizie zecimală. Etrierele Starrett au conversie metrică inch/milimetru și sistem de codificare liniar de tip inducție pentru o precizie ridicată. Acestea oferă un nivel de protecție IP67 împotriva prafului, murdăriei, lichidelor de răcire și apei, care se găsesc de obicei în atelierele de prelucrare și instalațiile auto. Aceste șublere de măsurare oferă transmisie wireless de date pentru transferul datelor salvate pe dispozitive electronice și computere. Ei pot transfera datele pe dispozitive într-o rază de 30 de picioare fără nicio pierdere de date. Etrierele Starrett au suprafețe de măsurare din oțel inoxidabil întărit pentru a preveni deteriorarea sau uzura împotriva substanțelor abrazive și a condițiilor de laborator. Acestea au aranjament de glisare și bară rezistente pentru durabilitate și blocare de glisare pentru blocarea etrierului în poziție pentru transferul măsurătorilor. Aceste etriere digitale au un port pentru baterie reîncărcabilă pentru a încărca cu ușurință bateria la fața locului.

StilModelIeșire SPCAcurateteCazArticolAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A799AZ-40/1000Nu+/-0.003"/0.07 mmPlasticEtrier electronic4"-0 la 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm€3,469.96
BB5000BZ-24/600Da+/-0.002"/0.05 mmDe lemnEtrier digital electronic4.92 "Din fibra de carbon0 până la 24"/0 până la 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,369.37
C5002BZ-16/400Da+/-0.002"/0.05 mmDe lemnEtrier digital electronic4.92 "Din fibra de carbon0 până la 16"/0 până la 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm€4,228.29
D5002BZ-24/600Da+/-0.002"/0.05 mmDe lemnEtrier digital electronic4.92 "Din fibra de carbon0 până la 24"/0 până la 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,040.91
E798B-6/150 W / SLCDa-PlasticEtrier digital electronic1.5 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€815.50
F798B-8/200 W / SLCDa-PlasticEtrier digital electronic1.88 "Oţel inoxidabil0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€864.77
GB5000BZ-40/1000Da+/-0.003"/0.07 mmDe lemnEtrier digital electronic4.92 "Din fibra de carbon0 până la 40"/0 până la 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€4,293.83
H5006BZ-14/350Da+/-0.002"/0.05 mmDe lemnEtrier digital electronic3.94 "Oţel inoxidabil0 până la 14"/0 până la 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,947.39
I798B-12/300 W / SLCDa-PlasticEtrier digital electronic2.5 "Oţel inoxidabil0 până la 12"/0 până la 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,227.24
STARRETT -

Etrier digital

StilModelAcurateteArticolAdâncimea maxilaruluiGamăIeșire SPCPreț (ex. TVA)
AEC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmEtrier digital electronic1.5 "0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€378.32
B798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic1.5 "0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€554.92
C798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic2.5 "0 până la 12"/0 până la 300 mmDa€1,227.53
D798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic1.88 "0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€806.85
E798A-12/300+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic2.5 "0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€1,046.13
F798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic1.5 "0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€692.63
G798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic1.875 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€743.15
HEC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmEtrier digital electronic2.5 "0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€918.16
I799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmEtrier electronic4"0 la 600mmNu€2,059.40
STARRETT -

etriere

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A79A-4Etrier€151.38
RFQ
B36-6Etrier€384.02
C79A-12Etrier€205.98
DR120A-6Apelați etrierul€463.40
STARRETT -

Digitale

StilModelPreț (ex. TVA)
AW798B-12/300€1,105.62
BW798B-6/150€895.67
CW798B-8/200€1,005.38
STARRETT -

Long Range Deep Nib Jaw Digital Caliperch to 24 in/0 to 600 mm Range, Nib Edge

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F5005BZ-24/600CU4NQH€7,211.29
STARRETT -

Divizor de nuci solide

ModelArticolPreț (ex. TVA)
83A-4CU4NXD€161.85
STARRETT -

Etrier cu piuliță cu arc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
79B-8CU4PAT€220.69
STARRETT -

Etrier cu arc exterior, de la 0 inchi la 4 inchi/0 mm la 100 mm, arc, puncte cu arc rapid

ModelArticolPreț (ex. TVA)
79B-4CU4NXP€142.60
STARRETT -

Etrier cu piuliță cu arc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
79B-6CU4PAR€147.78
STARRETT -

Etrier electronic cu carcasă de ieșire în inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
B5000BZ-20/500CU4MVC€3,932.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?