WESCO Chei pentru dop și buche

Aluminium / brass alloy and cast-iron drum plug wrenches to open / close industrial drums, and tighten faucets into drums. Feature an offset handle design to reduce stress and to minimise injury

Filtru

WESCO -

Chei pentru dopuri tambur

Cheile pentru dopuri de tambur Wesco sunt proiectate pentru instalarea / scoaterea dopurilor de tambur în instalațiile de prelucrare chimică, producție, procesare a alimentelor și băuturilor și instalațiilor de petrol și gaze. Modelele selectate au un design de mâner decalat pentru a reduce stresul utilizatorului și leziunile degetelor și o construcție din aliaj de bronz fără scântei pentru medii cu lichide și gaze inflamabile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste chei pentru dopuri tambur, disponibile în lungimi de 9, 10.25 și 15 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelArticolMaterialLungime totalăPreț (ex. TVA)
A1VKC8GCheie cu șurub pentru tamburFontă15 "€89.44
B3AY71GCheie cu șurub pentru tamburAliaj de alamă9"€88.33
C272178Cheie de tamburAluminiu10.25 "€25.78
WESCO -

Butuc de tambur cheie offset aliaj de bronz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3AY72GAC8KMF€91.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?